カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(697)
- FA担当者のオススメ新商品(172)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(8)
- 三木プーリ(821)
- KITO(キトー)(369)
- SMC(322)
- IKO(日本トムソン)(104)
- BIGM(丸山製作所)(90)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(88)
- 東海キャスター(71)
- ホンダ(62)
- メディアカバーマーケット(55)
- サンポール(49)
- Festo(48)
- ニッサン(47)
- 岩崎電気(41)
- ニッセイ(39)
- シモン(33)
- 帝金(33)
- 水本機械製作所(32)
- サンキン(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(226)
「t-2h」の検索結果

シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式
CKD¥2,535~税込¥2,789~1個当日出荷から31日以内出荷搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式
CKD¥4,613~税込¥5,074~1個5日以内出荷から29日以内出荷搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)
...