カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(217)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(10)
- トップマン[工具・金物](7)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- ニッサン(5)
- SMC(4)
- omron(オムロン)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- WORKPRO(3)
- スズキ(2)
- ミヤコ自動車(2)
- trad(2)
- HITACHI(旧パロート)(2)
- E-Value(1)
- イスカル(1)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 制研化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
「t0h5」の検索結果

シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式
CKD¥2,411税込¥2,6521個当日出荷から5日以内出荷搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)
CKD¥8,750~税込¥9,625~1個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)
CKD¥10,450~税込¥11,495~1個3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)