164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順









スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKD CADデータあり
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+1.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
6,480 税込7,128
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (948種類の商品があります)


STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKD CADデータあり
1個
17,513 税込19,264
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)



1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向片方向 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5375種類の商品があります)


STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~) CKD CADデータあり
1個
34,175 税込37,593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKD CADデータあり
1個
35,738 税込39,312
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)



CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKD CADデータあり
1個
12,525 税込13,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2980種類の商品があります)





STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKD CADデータあり
1個
15,388 税込16,927
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-32~) CKD CADデータあり
1個
11,188 税込12,307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)




STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MO~) CKD CADデータあり
1個
19,713 税込21,684
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~) CKD CADデータあり
1個
特価
16,913 税込18,604
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)



STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-8~) CKD CADデータあり
1個
18,813 税込20,694
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-MY~) CKD CADデータあり
1個
16,775 税込18,453
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)





関連キーワード