カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ホンダ(33)
- SMC(14)
- ケナメタル(12)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(12)
- 三菱電機(6)
- 三ツ星ベルト(6)
- TRUSCO(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- オーム電機(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド(4)
- brembo(4)
- アズワン(2)
- コクヨ(2)
- ニッセイ(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ベルスター研磨材工業(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- ブランドをもっと見る
「t1015」の検索結果

ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り
CKD¥569税込¥6261個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状両口チーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) ばら売り
CKD¥699税込¥7691個当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状D形チーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントステンレスタイプ(両口チーズ)
CKD¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用ねじの種類R使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ)
CKD¥3,688税込¥4,0571個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)