カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(19)
- HEIKO(1)
- SWAN(シモジマ)(2)
- モリヤマ化成(1)
- ホンダ(206)
- BIGM(丸山製作所)(186)
- MAD MAX(マッドマックス)(166)
- MAZDA(マツダ)(141)
- SUS(エスユーエス)(100)
- SMC(96)
- Gクラフト(84)
- エスコ(77)
- スーパー工業(75)
- RS PRO(74)
- イスカル(57)
- TRUSCO(40)
- ブロードウォッチ(38)
- ニッサン(37)
- S&K(三興製作所)(34)
- ブランドをもっと見る
「t4-8」の検索結果

ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り
CKD¥399税込¥4391個当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状両口チーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) ばら売り
CKD¥399税込¥4391個当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状D形チーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ)
CKD¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(両口チーズ)
CKD¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用ねじの種類R使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り
CKD(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状ターンエルボ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CKD¥2,190~税込¥2,409~1個当日出荷から13日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。