カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(21)
- HEIKO(1)
- SWAN(シモジマ)(1)
- カクケイ(1)
- ホンダ(299)
- BIGM(丸山製作所)(216)
- SMC(198)
- エスコ(106)
- サンワサプライ(96)
- エレコム(70)
- KOA(56)
- BUFFALO(バッファロー)(45)
- ParkerTAIYO(44)
- RS PRO(39)
- イスカル(38)
- サイバーストーク(35)
- STAHLWILLE(スタビレー)(33)
- サンワダイレクト(33)
- SUS(エスユーエス)(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「t6-10」の検索結果
特価

ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り
CKD¥399税込¥4391個当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状両口チーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) ばら売り
CKD¥499税込¥5491個当日出荷から9日以内出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状D形チーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントステンレスタイプ(両口チーズ)
CKD¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から9日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用ねじの種類R使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ)
CKD¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から9日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り
CKD(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状ターンエルボ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100