カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(184)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- コガネイ(63)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- ParkerTAIYO(46)
- ダイヤトレンド(43)
- IDEC(和泉電気)(29)
- イスカル(29)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29)
- 京セラ(25)
- TRUSCO(25)
- VISHAY(18)
- 河村電器産業(17)
- エスコ(16)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(15)
- 岩田製作所(13)
- イマオコーポレーション(12)
- メディアカバーマーケット(12)
- 大阪魂(11)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- ブランドをもっと見る
「t63」の検索結果

セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~)
CKD¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥16,587~税込¥18,246~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法作動方式復動形最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~
CKD¥18,013~税込¥19,814~1本当日出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易寸法N(mm)2作動方式復動形形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~)
CKD¥21,062~税込¥23,168~1個当日出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~)
CKD¥21,988~税込¥24,187~1個3日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-63B~)
CKD¥21,062~税込¥23,168~1個3日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-63B~)
CKD¥21,062~税込¥23,168~1個3日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~
CKD¥19,507~税込¥21,458~1本4日以内出荷から52日以内出荷寸法N(mm)2作動方式復動形形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)