カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • イチネンTASCO(448)
  • コガネイ(323)
  • アルファ[販促](69)
  • 廣杉計器(61)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(35)
  • ParkerTAIYO(34)
  • 三菱マテリアル(30)
  • ALBA(アルバ)(16)
  • omron(オムロン)(12)
  • ミヤコ自動車(11)
  • KITACO(11)
  • パネフリ工業(11)
  • 制研化学工業(10)
  • 象印マホービン(10)
  • ニッタ(9)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
  • ニッサン(8)
  • OHNO(大野ゴム工業)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta02」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TA~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TA~)CKD
6,200税込6,820
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
小形セルシリンダ CKV2シリーズ ロッド側トラニオン形(CKV2-TA) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ ロッド側トラニオン形(CKV2-TA)CKD
15,163税込16,679特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-25~)CKD
4,998税込5,498
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~)CKD
7,040税込7,744
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~)CKD
4,498税込4,948
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-32~)CKD
5,653税込6,218
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-80B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-80B~)CKD
22,195税込24,415
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-50B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-50B~)CKD
16,544税込18,198
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-63B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-63B~)CKD
17,549税込19,304
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
マイクロシリンダー CMA2 支持金具TA(ロッド側トラニオン形)付 CKDマイクロシリンダー CMA2 支持金具TA(ロッド側トラニオン形)付CKD
6,387税込7,026
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式TA(ロッド側トラニオン)付
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-100B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-100B~)CKD
28,012税込30,813
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
CMK2、CKV2シリーズ 付属部品 CKDCMK2、CKV2シリーズ 付属部品CKD
789税込868
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別部品
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
24,463税込26,909
1個
当日出荷から39日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~)CKD
6,638税込7,302
1個
当日出荷から22日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
27,963税込30,759特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
24,463税込26,909特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-Y~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-Y~)CKD
12,025税込13,228特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式単動・引込み形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~)CKD
13,175税込14,493特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)CKD
4,575税込5,033
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
13,450税込14,795
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)CKD
6,250税込6,875
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~CKD
6,253税込6,878
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
作動方式復動形形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~)CKD
8,688税込9,557
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)CKD
37,250税込40,975
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
17,850税込19,635
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~)CKD
12,900税込14,190
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-SR~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-SR~)CKD
14,063税込15,469
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)CKD
12,325税込13,558
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-D~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-D~)CKD
20,700税込22,770
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-D~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-D~)CKD
11,200税込12,320
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動形・両ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-H~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-H~)CKD
11,588税込12,747
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・低油圧形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-T~)CKD
8,700税込9,570
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T~)CKD
7,725税込8,498
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~)CKD
7,413税込8,154
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-X~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-X~)CKD
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
作動方式単動・押出し形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Z~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Z~)CKD
15,088税込16,597
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・スピードコントローラ内蔵形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-R~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-R~)CKD
6,675税込7,343
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動形・ストローク調整形(引込み形)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-G3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-G3~)CKD
27,610税込30,371
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・耐切削油形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-G2~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-G2~)CKD
7,800税込8,580
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・耐切削油形