カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(13)
- Kawasaki(71)
- MAZDA(マツダ)(71)
- Panasonic(パナソニック)(510)
- SMC(188)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
- TRUSCO(59)
- YAGEO(58)
- YAMAHA(ヤマハ)(86)
- イチネンTASCO(509)
- イトーキ(51)
- コンツナ(217)
- スズキ(100)
- スバル(134)
- ニッサン(952)
- ホンダ(187)
- ミドリ安全(162)
- 三木プーリ(677)
- 潤工社(104)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)

マイクロシリンダー CMA2 支持金具TA(ロッド側トラニオン形)付
CKD¥9,680~税込¥10,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。取付支持方式TA(ロッド側トラニオン)付
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)
CKD¥7,325~税込¥8,058~1個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~)
CKD¥7,040~税込¥7,744~1個ほか3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~
CKD¥8,933~税込¥9,826~1本4日以内出荷から24日以内出荷形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-40B~)
CKD¥11,506~税込¥12,657~1個3日以内出荷から12日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TA-40B~)
CKD¥24,133~税込¥26,546~1個10日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TA-40B~)
CKD¥31,831~税込¥35,014~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら