カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(3)
  • 高田ベッド製作所(3,476)
  • メディアカバーマーケット(1,362)
  • ニッサン(431)
  • コガネイ(318)
  • BIGM(丸山製作所)(229)
  • スリーボンド(205)
  • SMC(182)
  • ブロードウォッチ(106)
  • NOK(80)
  • TRUSCO(79)
  • エスコ(76)
  • SecuSTATION(76)
  • 東京発条製作所(72)
  • KVK(57)
  • イマオコーポレーション(55)
  • レイ・アウト(55)
  • ノーリツ(54)
  • テンパール工業(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-1」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TB1~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TB1~)

    CKD
    2,354税込2,589
    1個
    9日以内出荷
    仕様CAV2シリーズ種別部品
  • γシリーズ 全空圧制御システム CKD

    γシリーズ 全空圧制御システム

    CKD(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)

    CKD
    2,113税込2,324
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~)

    CKD
    3,325税込3,658
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-8~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-8~)

    CKD
    2,113税込2,324
    1個
    5日以内出荷から36日以内出荷
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-6~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-6~)

    CKD
    3,225税込3,548
    1個
    6日以内出荷から39日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)

    CKD
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKD

    CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)

    CKD
    22,875税込25,163
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    ポート数2
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)

    CKD
    45,675税込50,243
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) CKD

    CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)

    CKD
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    ポート数3切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用)種類電磁式接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
  • MSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~) CKD

    MSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~)

    CKD
    25,300税込27,830
    1個
    7日以内出荷から29日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ

    CKD
    1,975税込2,173
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-N-A~) CKD

    COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-N-A~)

    CKD(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から28日以内出荷
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~)

    CKD
    28,455税込31,301
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-25~)

    CKD
    20,833税込22,916
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~)

    CKD
    26,247税込28,872
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-40B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-40B~)

    CKD
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.7RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-TF~) CKD

    COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-TF~)

    CKD
    36,663税込40,329
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
  • SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~) CKD

    SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~)

    CKD
    41,600税込45,760
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
  • COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-TF~) CKD

    COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-TF~)

    CKD(1件のレビュー)
    35,538税込39,092
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-250~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-250~)

    CKD
    29,610税込32,571
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-250~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-250~)

    CKD
    24,211税込26,632
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TC-75~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TC-75~)

    CKD
    48,063税込52,869
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • セルトップシリンダ 複動・耐熱形 JSC3-Tシリーズ CKD

    セルトップシリンダ 複動・耐熱形 JSC3-Tシリーズ

    CKD
    164,805税込181,286
    1個
    6日以内出荷
    寸法A(mm)45寸法B(mm)41寸法BA(mm)118寸法BC(mm)74寸法BD(mm)17.5寸法BE(mm)132寸法BF(mm)101寸法BG(mm)66寸法BH(mm)51寸法C(mm)43寸法D(mm)28寸法FE(mm)220.5寸法G(mm)36寸法J(mm)51寸法K(mm)118寸法KK(mm)M26×1.5寸法L(mm)66~69寸法LL(mm)312.5寸法MM(mm)30寸法N(mm)4寸法Q(mm)18寸法T(mm)16寸法TC(mm)121寸法TD(mm)35寸法TE(mm)50寸法TJ(mm)299寸法TK(mm)65.5寸法TM(mm)135寸法TN(mm)205寸法V(mm)26寸法WF(mm)48寸法X(mm)409.5寸法Y(mm)M16深さ13チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)700最大ストローク(mm)800作動方式複動・耐熱形付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2)形式ヘッド側トラニオン形クッションなしスイッチなし使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内で使用)接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2最高使用圧力(MPa)1精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時)使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1給油不可(定期的に耐熱グリースをグリースアップしてください)寸法DAM12周囲温度(℃)5~120ねじ径EERc1/2保持力(N)6178寸法FFRc3/8寸法FGM16
  • MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~) CKD

    MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~)

    CKD
    17,463税込19,209
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-B~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-B~)

    CKD
    68,988税込75,887
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
  • HMTBシリーズ メタルフリー小形薬液用 2ポート電磁弁 CKD

    HMTBシリーズ メタルフリー小形薬液用 2ポート電磁弁

    CKD
    7,687税込8,456
    1個
    8日以内出荷から41日以内出荷
    ポート数2管接続口径Φ2竹の子継手
  • COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-CA~) CKD

    COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-CA~)

    CKD
    31,275税込34,403
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
  • COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-N-C~) CKD

    COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-N-C~)

    CKD
    29,913税込32,904
    1個
    6日以内出荷から26日以内出荷
  • COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-TC~) CKD

    COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-TC~)

    CKD
    36,663税込40,329
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-FA~) CKD

    COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-FA~)

    CKD
    28,538税込31,392
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~)

    CKD
    39,713税込43,684
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)75
  • セルトップシリンダ 複動 JSC3シリーズ CKD

    セルトップシリンダ 複動 JSC3シリーズ

    CKD
    135,714税込149,285
    1個
    8日以内出荷
    寸法A(mm)45寸法B(mm)41寸法BA(mm)118寸法BC(mm)74寸法BD(mm)17.5寸法BE(mm)132寸法BF(mm)101寸法BG(mm)66寸法BH(mm)51寸法C(mm)43寸法D(mm)28寸法FE(mm)220.5寸法G(mm)36寸法J(mm)51寸法K(mm)118寸法KK(mm)M26×1.5寸法L(mm)66~69寸法LL(mm)312.5寸法MM(mm)30寸法N(mm)4寸法Q(mm)18寸法T(mm)16寸法TC(mm)121寸法TD(mm)35寸法TE(mm)50寸法TJ(mm)299寸法TK(mm)65.5寸法TM(mm)135寸法TN(mm)205寸法V(mm)26寸法WF(mm)48寸法X(mm)409.5寸法Y(mm)M16深さ13チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)700最大ストローク(mm)800作動方式複動形付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2)形式ヘッド側トラニオン形クッションなしスイッチなし使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内で使用)接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2最高使用圧力(MPa)1精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時)使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1給油不可寸法DAM12周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)ねじ径EERc1/2保持力(N)6178寸法FFRc3/8寸法FGM16
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-32B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-32B~)

    CKD
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/8タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)2.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-50B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-50B~)

    CKD
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)50最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-80B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-80B-25~)

    CKD
    37,295税込41,025
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~)

    CKD
    44,000税込48,400
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)

    CKD
    58,638税込64,502
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100
  • COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-S~) CKD

    COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-S~)

    CKD
    28,538税込31,392
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形・シングルソレノイド通電時引込み形給油タイプ