カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • SMC(473)
  • 富士インパルス(58)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(45)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • 明工社(30)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • アドテック(20)
  • MURATA(村田製作所)(17)
  • KEMET(17)
  • RS PRO(13)
  • KYOCERA AVX(12)
  • 摂津金属工業(10)
  • 三菱電機(9)
  • 富士電機(8)
  • TRUSCO(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • LITTELFUSE(7)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u2v」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB)CKD
22,875税込25,163特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB)CKD
20,500税込22,550特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
Bシリーズ 空圧バルブ(パイロット式2方弁) CKDBシリーズ 空圧バルブ(パイロット式2方弁)CKD
6,263税込6,889
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
Bシリーズ 空圧バルブ(パイロット式5ポート弁) CKDBシリーズ 空圧バルブ(パイロット式5ポート弁)CKD
9,700税込10,670
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5
CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~) CKDCKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~)CKD
35,475税込39,023
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・回り止め形
JSKシリーズ セルトップシリンダ CKDJSKシリーズ セルトップシリンダCKD
64,125税込70,538
1個
8日以内出荷から29日以内出荷
Bシリーズ 空圧バルブ(パイロット式3ポート弁) CKDBシリーズ 空圧バルブ(パイロット式3ポート弁)CKD
6,263税込6,889
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-U~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-U~)CKD
21,525税込23,678
1個
8日以内出荷から52日以内出荷
作動方式複動・低摩擦形
JSMシリーズ セルトップシリンダ CKDJSMシリーズ セルトップシリンダCKD
53,950税込59,345
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ CKDメタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10RシリーズCKD
7,538税込8,292
1台
9日以内出荷
欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用2ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数2材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19