カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(225)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- SMC(349)
- エレコム(145)
- RS PRO(143)
- 三菱電機(112)
- SIEMENS(102)
- Panasonic(パナソニック)(100)
- BIGM(丸山製作所)(93)
- DiodesZetex(81)
- Texas Instruments(80)
- OWLTECH(オウルテック)(72)
- シュナイダーエレクトリック(66)
- Anker(アンカー)(64)
- ジーエルサイエンス(63)
- 明工社(62)
- MAZDA(マツダ)(61)
- onsemi(61)
- サンワサプライ(58)
- エスコ(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「v3-20」の検索結果

パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ
CKD(14件のレビュー)¥9,890~税込¥10,879~1個当日出荷・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥16,607~税込¥18,268~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数2コイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2作動方式パイロットキック式ねじの種類Rc作動区分ノーマルオープン形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5取付姿勢自在駆動方式ダイアフラム雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa)周囲温度(℃)-10~60
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
CKD¥10,952~税込¥12,047~1個当日出荷から51日以内出荷作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)
CKD(2件のレビュー)¥7,253~税込¥7,978~1本当日出荷から4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)
CKD¥6,038税込¥6,6421個当日出荷から19日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥7,067~税込¥7,774~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)