カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • 東洋技研(6)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • SMC(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • SUNSTAR(サンスター)(3)
  • Vesrah(3)
  • ParkerTAIYO(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 興研(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • ハリケーン(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • プロト(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • KITACO(1)
  • NISSIN(1)
  • MARUTO(大久保製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vtz」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~CKD
14,293税込15,722
1本
当日出荷から52日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2作動方式復動形形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~CKD
14,827税込16,310
1本
4日以内出荷から52日以内出荷
寸法N(mm)2作動方式復動形形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~CKD
14,827税込16,310
1本
4日以内出荷から52日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~CKD
15,147税込16,662
1本
4日以内出荷から52日以内出荷
形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~CKD
15,093税込16,602
1本
4日以内出荷から52日以内出荷
形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ