カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- CKD
- DAYTONA(デイトナ)(27)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(22)
- 大阪魂(20)
- Qlight(18)
- OSG(オーエスジー)(7)
- ヤマト産業(7)
- レイ・アウト(6)
- ホーザン(5)
- ダイヤトレンド(5)
- 大生工業(4)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- 三菱(4)
- イシハシ精工(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- TRUSCO(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
- 三菱電機(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「w12p」の検索結果
特価

スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付
CKD¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から66日以内出荷エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプエルボタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量