カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(303)
- FA担当者のオススメ新商品(104)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(13)
- SMC(11,566)
- ホンダ(3,360)
- MAZDA(マツダ)(1,727)
- BIGM(丸山製作所)(1,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(872)
- ニッサン(837)
- イトーキ(796)
- コガネイ(772)
- オカムラ(岡村製作所)(764)
- SHIMANO(シマノ)(733)
- Panasonic(パナソニック)(299)
- 三木プーリ(234)
- エスコ(213)
- omron(オムロン)(203)
- IDEC(和泉電気)(164)
- 三菱(155)
- マキシンコー(110)
- コーセル(102)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(94)
「y-3」の検索結果

ニュージョイントミニタイプ Y形チーズタイプ
CKD¥309税込¥3401個当日出荷難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布用途片口Yチーズ チューブ仕様Y形プラグ+チューブ形状Y形チーズ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 2色表示式
CKD¥4,423税込¥4,8651個3日以内出荷から24日以内出荷堅牢形のシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点表示2色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 2色表示式 耐強磁界用
CKD¥8,835税込¥9,7191個5日以内出荷自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別耐強磁界用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)6以下
CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)
CKD¥76,800~税込¥84,480~1個4日以内出荷から14日以内出荷切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用)種類電磁式ポート数3接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ
CKD¥3,519~税込¥3,871~1個3日以内出荷から31日以内出荷堅牢形のシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用種類無接点表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28消費電力(mA)16以下(DC24VにてON時)表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥19,075~税込¥20,983~1個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)
CKD(2件のレビュー)¥8,733~税込¥9,606~1本当日出荷から4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~)
CKD¥9,800~税込¥10,780~1本当日出荷から10日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)