カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- 共立電子産業(5)
- マザーツール(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ELPA(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- イシダ(1)
- ユニファイブ(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ワンダーキット(1)
- メイワパーツ(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
「y010150d」の検索結果

ニュージョイントミニタイプ プラグ
CKD¥70税込¥771個当日出荷ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。用途ブランクプラグ仕様Y形プラグ+チューブトラスコ品番401-4545形状プラグ材質(本体)ポリアミド質量(g)1.8最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)適用管外径(Φmm)3.2
ニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ)
CKD¥729~税込¥802~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします材質ポリアミド樹脂形状ブランクプラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100