カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- 三菱(49)
- omron(オムロン)(38)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(12)
- 大阪魂(11)
- マキシンコー(10)
- 阪上製作所(9)
- 黒田精工(8)
- PITWORK(日産)(8)
- ホンダ(7)
- KIJIMA(キジマ)(6)
- ケナメタル(5)
- コガネイ(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- スリーライン(5)
- タカノ(5)
- イマオコーポレーション(4)
- ParkerTAIYO(4)
- 松吉医科器械(4)
- ブランドをもっと見る
「y160」の検索結果

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)
CKD¥7,950税込¥8,7451個3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~
CKD¥72,120~税込¥79,332~1本4日以内出荷から17日以内出荷寸法L(mm)M5深さ4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)20.5作動方式復動形寸法E(mm)2.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)Rc1/8寸法G(mm)19保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.314