カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- ホンダ(2,000)
- オカムラ(岡村製作所)(1,309)
- azbil(旧:山武)(241)
- シュナイダーエレクトリック(157)
- メディアカバーマーケット(137)
- エスコ(83)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(50)
- 不二貿易(44)
- 富士電機(40)
- Xiaomi(29)
- IDEC(和泉電気)(25)
- DAIKO(大光電機)(24)
- 京セラ(23)
- GIKEN(川口技研)(23)
- StarTech.com(23)
- カナフジ電工(23)
- ネグロス電工(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「zb」の検索結果

F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)
CKD¥12,488税込¥13,7371個当日出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウル
CKD¥8,498~税込¥9,348~1台3日以内出荷から24日以内出荷空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。用途圧縮空気中のドレン排出用に使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック付ボウルノーマルクローズ形オートドレンドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~)
CKD¥12,488税込¥13,7371個4日以内出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)