土井金属化成(54件のレビュー)当日出荷
小分けができて軽量で持ち運びが楽です
仕様ノズル付、中栓なし色グリーン付属品キャップ2個ノズル1本危険物の類別非危険物
土井金属化成(6件のレビュー)当日出荷
給油後のタレ防止、ポンプの収納に。
材質ポリエチレン質量(g)約65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×63×350
土井金属化成当日出荷
直径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。材質ポリエチレン・ポリプロピレン口数両口コックあり
土井金属化成(1件のレビュー)当日出荷
場所をとらないスリム型なので、屋外のちょっとしたスペースにおけます。
吸殻の受け皿部分が取り外せるので簡単に吸殻の処理ができます。
用途屋外の喫煙スペースに最適材質表面処理鋼板トラスコ品番148-6823幅(mm)150高さ(mm)565質量(g)1150奥行(mm)150
土井金属化成(10件のレビュー)当日出荷
手動・電動のどちらの灯油ポンプでも収納可能。灯油缶18L20L・ワイド缶どちらにも対応しております。
材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×65×350
土井金属化成4日以内出荷
軽量のハンディーチリトリです。トタン製なので強くて丈夫です。シルバーで昔ながらのチリトリです。シンプルなデザインで、軽く使いやすい!
材質0.27mm厚亜鉛鉄板質量(g)155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×274×98
土井金属化成3日以内出荷
幅広いニーズに応える、軽量で丈夫なポリ容器。ノズル&中栓が付属。
付属品キャップ、ノズルセット、中栓(プルリング)色ナチュラルキャップサイズ(mm)50素材ポリエチレン
土井金属化成(2件のレビュー)当日出荷
場所をとらないスリム型なので、屋外のちょっとしたスペースにおけます。
吸殻の受け皿部分が取り外せるので簡単に吸殻の処理ができます。
用途屋外の喫煙スペースに最適材質表面処理鋼板トラスコ品番148-6822幅(mm)150高さ(mm)565質量(g)1100奥行(mm)150
土井金属化成(2件のレビュー)当日出荷
トタン製なので強くて丈夫なバケツです。
材質本体:亜鉛メッキ鉄板 ツル:鉄線 取っ手:木柄繰り返し・詰め替え対応
三菱ふそう当日出荷
土井金属化成当日出荷
水専用タンクです。注入口が約110mmと大きいので、内部のお手入れも簡単にできます。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。コックは水道の水圧(0.2MPa)でも水漏れしません。背面には5Lごとの目盛付きです。据え置いた状態で使用できますモレンコックを採用しています
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。トラスコ品番149-1693質量(g)700縦(mm)195横(mm)335商品タイプ本体
土井金属化成当日出荷
標準タイプから幅広タイプまで対応可能なタンクトレイです。床面などの油汚れを軽減できます。
トラスコ品番148-6821幅(mm)290材質/仕上ポリプロピレン高さ(mm)50質量(g)280奥行(mm)400危険物の類別非危険物
三菱ふそう当日出荷
土井金属化成当日出荷
コック内部の気密性が高く、水道の水圧(0.2MPa)でも水漏れしません。22mmの穴があれば、取付が可能です。分解し、洗えるので衛生的です。水専用コックになります。
用途アウトドアや防災の備えとしてトラスコ品番149-1696高さ(mm)67質量(g)50縦(mm)67横(mm)60
三菱ふそう当日出荷
土井金属化成(1件のレビュー)当日出荷
ほうき立てホルダが付いているので、ほうきの収納が便利です
トタン製なので強くて丈夫です
材質亜鉛メッキ鉄板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×283×407質量(g)660繰り返し・詰め替え対応
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
土井金属化成(1件のレビュー)当日出荷
水や飲料水を小分けするときに便利です。
トラスコ品番361-0822材質ポリエチレン全長(mm)650ホース長さ(m)0.565吐出量(L/min)6危険物の類別非危険物
土井金属化成(2件のレビュー)当日出荷
片側に同素材の鋼板を取り付けています
用途井戸水や海水等のくみ上げに便利材質亜鉛メッキ鉄板付属品吊り下げ用金具形状丸形質量(g)650寸法(幅W×高さH)(mm)235×205商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
土井金属化成当日出荷
トタン製のため強くて丈夫で、土やモルタルの持ち運びに便利です
材質亜鉛メッキ鉄板形状丸形板厚(mm)0.4商品タイプ本体
三菱ふそう4日以内出荷から6日以内出荷
土井金属化成当日出荷
トタン製なので熱や紫外線、衝撃にも強くて丈夫です。
取っ手部分にフタが飛びにくいストッパーが付いています。
用途屋外や船舶関係、陳列ディスプレー用に最適です仕様フタ止めストッパー付トラスコ品番148-6856高さ(mm)553質量(g)4300奥行(mm)450間口(mm)493
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
土井金属化成当日出荷
火種用の炭をガス火にかけて素早く着火できます。
材質亜鉛鉄板・木質量(g)約270内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×170×68
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷