カテゴリ

  • オフィス家具/清掃用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(53)
  • 自動車用品(39,654)
  • トラック用品(169,859)
  • バイク用品(1)
  • 農業資材・園芸用品(75)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • ヤブ原産業
  • モノタロウ(5,930)
  • ホンダ(548,489)
  • MAZDA(マツダ)(216,718)
  • SMC(201,285)
  • トヨタ(140,212)
  • ミツビシ(138,135)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,813)
  • ニッサン(87,731)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,973)
  • エスコ(70,611)
  • スズキ(68,625)
  • BIGM(丸山製作所)(66,100)
  • スバル(50,836)
  • 日野自動車(47,249)
  • Kawasaki(43,860)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,266)
  • RS PRO(34,787)
  • Panasonic(パナソニック)(32,310)
商品レビュー
  • 以上(76)
  • 以上(81)
  • 以上(81)
  • 以上(82)
価格
  • 1,500円以下(24,219)
  • 1,500-10,000円(66,614)
  • 10,000-50,000円(69,128)
  • 50,000-100,000円(29,013)
  • 100,000円以上(36,618)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
209,646件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 白華除去剤 スーパーエフロクリーン ヤブ原産業

    白華除去剤 スーパーエフロクリーン

    ヤブ原産業(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    強力白華除去剤スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより頑固なエフロ(白華)を溶解除去する白華除去剤です。 一般に白華現象とは、セメント中の水酸化カルシウムが流出して表面に表れ、空気中の炭酸ガスと反応して炭酸カルシウムとなる現象をいいます。この炭酸カルシウムは「白華」「エフロレッセンス(エフロ)」と呼ばれ、コンクリートやタイル、ブロックの表面に付着して美観を損ないます。また、近年の白華は大気中の排気ガス、工場の排煙などの影響により特異な化学反応を起こし、一般の白華除去剤にはなかなか溶解しにくい物質に変化しているのが現状です。スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより、この変化したエフロ(白華)を除去する強力白華除去剤です。作業も塗布と水洗いだけなので簡単にエフロを除去できます。
    用途コンクリート、モルタル表面の白華除去。 陶磁器タイルやその目地表面の白華除去。 セメント二次製品表面の白華除去。比重(25℃)1.09形態ポリ容器性状強酸性
  • 超速硬高強度コンクリート補修材 マッハコン(床用) ヤブ原産業

    超速硬高強度コンクリート補修材 マッハコン(床用)

    ヤブ原産業(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(3kg×1袋)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    マッハコンは床用の超速硬高強度コンクリート補修材です。倉庫や工場等の床の欠損、段差等を手軽かつ素早く補修できます。スピードはマッハ、強度は鉄壁の如く既存概念を覆す補修材です。道具を使わずに手だけでも施工可能なので、建築のプロの施工業者はもちろんのこと、工場や倉庫の従業員の方でも施工できます。 強度はコンクリートの4倍。施工後10分で歩行可能。施工後20分で車両通行可能。袋のまま練り、手だけでも施工可能だから道具が不要。 マッハコンの露出仕上げもできますが、各種仕上げ材(セメント系仕上げ材、陶・磁器タイル、石材、塗料、防水材、合成樹脂塗り床材等)の施工も可能です。
    用途倉庫・工場・冷凍倉庫・トラックターミナルのコンクリート床の補修、機械設備のアンカー固定・機械撤去後の補修、ゴルフ場のカート道路の欠損補修、屋上のコンクリート床・架台の穴の補修、住宅のガレージ・アプローチ・犬走り等の路面補修危険物の類別非危険物
  • コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザー ヤブ原産業

    コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザー

    ヤブ原産業(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    コンクリート、モルタルのひび割れ補修材です。コンクリートに発生する小さなひび割れはヘアークラックと呼ばれます。放置しておくとひび割れが拡大したり、コンクリート内部に水の侵入を許すことでコンクリートの劣化を早めてしまうことがあります。また、美観的にも補修を行いたいという声が多くあります。「クラックイレイザー」はカチオン性粉末樹脂を配合したセメント系クラック補修材で、コンクリートの床に発生した微細なひび割れを簡単に補修できます。チューブに水を入れて混ぜたら、そのままひび割れに充填するだけの簡単施工なので、誰でも簡単にひび割れの補修が可能です。
    用途コンクリートの床に発生した0.2~2.0mm幅のひび割れの簡易補修。【主な使用場所】・庭、アプローチ、犬走、玄関、駐車場などの土間コンクリートに発生したひび割れの補修。・床面のタイル、石材などのモルタル目地に発生したひび割れの補修。・エポキシ・ウレタン等の塗床に発生したひび割れの補修。【ご使用方法】1.付属のカップを使い、本製品に160ccの水を注ぎ、蓋を閉めてよく揉みながら混ぜてください。2.充填するひび割れ内の土や埃はあらかじめブラシ等で除去し、水で十分に湿らせてください。3.ノズルのキャップを取り、ノズル先端から3~5mm程度でカットしてください。作業中出にくいと感じる場合はさらにカットして調整してください。ひび割れに沿って充填し、表面が下がった場合、再度盛り付けてください。4.20℃で2時間程度静置し、締まってきたのを確認したら、余分な材料を皮スキ・プラスチックヘラ・スクレーパー等で削り取ってください。その後、周りに残っている材料はウエス等できれいに拭き取ってください。グレー硬化時間(時間)12危険物の類別非危険物特性耐久
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック ヤブ原産業

    簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック

    ヤブ原産業
    6,598税込7,258
    1個(2kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    お庭や駐車場目地の砂利などを手軽に固めることができる砂利固定剤です。水性の液体樹脂ため安心・安全に施工ができることに加え、敷砂利の上から散布するだけで簡単に砂利を固めることが出来ます。砂利を固めることで、散乱防止以外にも雑草の抑制、猫の糞害抑制の効果も見込めます。砂利を固めた後でも雨水などを通すので、植物と隣接する場所にも使用できます。
    用途砂利、砕石の固定【使用場所】・庭、アプローチ・ガレージの割溝・花壇・墓地・マンションのエントランスなど【使用方法】1.固める目的以外のものは除去・清掃し、敷砂利を平らに均して転圧します。2.付属のノズルを組み立てます。施工後のノズルは水で樹脂を洗い流せば再度使用することができます。3.清水を市販のジョウロなどで砂利全体に均一に散布して下して下さい。散布量の目安は4kg/m2以上です。4.ボトルを十分に振って、攪拌したうえで、蓋を開け、ノズルをセットします(14kg缶の場合は、市販のジョウロに移し替え、ジョーロの先端にノズルをセットします)5.敷砂利全体に満遍なく楽砂利ロックを散布します。6.夏場は24時間、冬場は48時間以上乾燥させて下さい。楽砂利ロックの樹脂が固まれば完成です。完成後は艶が出て、自然な濡れ色感が残ります。液色乳白色硬化時間(時間)24(夏季)、48(冬季)危険物の類別非危険物特性防水
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • 水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマーW ヤブ原産業

    水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマーW

    ヤブ原産業
    8,798税込9,678
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    特許を取得した独自の浸透メカニズムにより、脆弱した無機質系下地表層に浸透し強化します。 水性なので有機溶剤の発散が無く、匂いも殆どありません。 塗布後セメント系材料の他、各種材料を直接施工できます。 一液でかつ原液使用のため、混ぜたり希釈する必要はありません。
    用途コンクリート、モルタルの雨打たれや凍害、ドライアウト。 セルフレベリング材の硬化不良。 脆弱なセメントリシン、漆喰や土壁。 脆弱な大谷石、コンクリートブロック、スレート板、ケイ酸カルシウム板、ALC等。 脆弱な珪藻土、京壁、繊維壁や砂壁等。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準塗布量(g/m2)200~500
  • コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち ヤブ原産業

    コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち

    ヤブ原産業
    2,398税込2,638
    1個(1L)
    当日出荷
    ブレンドした数種類の酸と洗浄剤の力で、コンクリート等の汚れを化学分解して落とす即効性の強力洗浄剤です。
    用途コンクリート、モルタル、インターロッキング、ブロック等のコンクリート二次製品に付着した汚れや白華の除去。危険物の類別非危険物
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • (MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう

    (MK387)モータ,コンデンサ リレー

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モル ヤブ原産業

    コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モル

    ヤブ原産業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1缶(500g)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    「水性軽モル」は、特殊軽量骨材の配合により優れた施工性と環境性能を両立した、超軽量の特殊樹脂モルタルです。ダレが起きにくい圧倒的な軽さにより、従来の樹脂モルタルでは困難とされていた垂直面や天井への厚塗り施工を行うことができます。また、エポキシ樹脂モルタルに匹敵する良好な作業性を維持しながら、独自の技術により「完全溶剤レス」を実現しました。溶剤を使用しないため、無臭のクリーンな環境で施工できることに加え、使用後の道具も水で手軽に洗浄でき、シンナー不要。作業者の負担軽減に大きく貢献します。現場の安全性向上と、安全・環境配慮を高い次元で実現する次世代の画期的な材料です。超軽量でエポキシモルタルの様な抜群の作業性。水性だから水で練って、水で洗える。溶剤不使用だから無臭!環境にも優しい。70分で硬化する速硬型。プライマー不要で作業効率
    用途コンクリート構造物の欠損・爆裂部の補修。不陸、段差部の調整危険物の類別非危険物
  • (MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう

    (MF434)ナット フランジ(10)MM

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • (ME056)フューエル エレメント カート 三菱ふそう

    (ME056)フューエル エレメント カート

    三菱ふそう
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • (MC400)ペダル パット 三菱ふそう

    (MC400)ペダル パット

    三菱ふそう(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • (ME130)オイルエレメント 三菱ふそう

    (ME130)オイルエレメント

    三菱ふそう
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • カチオンタイトT ヤブ原産業

    カチオンタイトT

    ヤブ原産業
    6,698税込7,368
    1セット(5kg)ほか
    3日以内出荷
    広範囲の下地に高い接着力を有する、ローラー用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
    用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等タイプセメント系カチオン性SBR樹脂モルタル危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)標準:1.0
  • (MF660)ガスケトCブロック 三菱ふそう

    (MF660)ガスケトCブロック

    三菱ふそう
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • カチオンタイト YS厚付けモルタル ヤブ原産業

    カチオンタイト YS厚付けモルタル

    ヤブ原産業
    8,598税込9,458
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    広範囲の下地に高い接着力を有する、一材型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルの厚付け用です。一材型のため水との混練で簡単に使用でき、作業性に優れる上、廃棄物を軽減した環境に優しい商品です。 3~60mm程度の欠損部爆裂部の充填補修、出入隅部の補修に優れています。
    用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等容量(kg)パウダー:15形態危険物の類別非危険物施工面積(m2)塗り厚(3mm):3.3練り量(L)17.8~18.5塗布厚さ(mm)標準:3.0~60.0
  • (ME180)オイル エレメント、セット 三菱ふそう

    (ME180)オイル エレメント、セット

    三菱ふそう
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
  • 体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN  ノンワックス  7L ヤブ原産業

    体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN ノンワックス 7L

    ヤブ原産業
    23,980税込26,378
    1缶(7L)
    5日以内出荷
    「ANZENノンワックス」は体育館床が痛む原因となる水分を一切含まないウォーターレスのメンテナンス剤です。体育館の床は、適切なメンテナンスを行わなければ表層のウレタン塗装が劣化し滑りやすくなっていきますが、この「ANZENノンワックス」を使用することで、スポーツに適したグリップ力を回復させて、ウレタン塗装と同等程度のグリップ力を発揮します。けがの防止および施設の長寿命化を実現するための次世代のメンテナンス剤として、学校体育およびスポーツ業界の安全確保に貢献いたします。 (1)体育館でワックスが使用禁止になった原因である、水分を一切含みません (2)滑りやすくなった床面をスポーツに適したグリップ力に回復させます (3)シックスクール対応で有害物質を含まない、認定体育用品なので安心 (4)使い方はワックスと同じで、専門業者に依頼せず誰でも簡単に使用可能 (5)m2あたりたったの226円で、ウレタン塗装の1/15程度と低コスト
    用途・体育館用フローリングの定期的なメンテナンスに。・体育館用フローリングが経年劣化で滑りやすくなった時に。・大事な試合の前に。商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • カチオンタイトF ヤブ原産業

    カチオンタイトF

    ヤブ原産業
    6,698税込7,368
    1セット(6kg)ほか
    3日以内出荷
    広範囲の下地に高い接着力を有する、セメント系カチオン性モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
    用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等タイプSBR樹脂危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)標準:1.0~3.0
  • (MF241)BOLT,WASHER 三菱ふそう

    (MF241)BOLT,WASHER

    三菱ふそう
    269税込296
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • (MD050)ドレンコック パッキン 三菱ふそう

    (MD050)ドレンコック パッキン

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • (MK666)オイルパンドレンコックG/K 三菱ふそう

    (MK666)オイルパンドレンコックG/K

    三菱ふそう
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モルお試し ヤブ原産業

    コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モルお試し

    ヤブ原産業
    2,198税込2,418
    1缶(1L)
    3日以内出荷
    「水性軽モル」は、特殊軽量骨材の配合により優れた施工性と環境性能を両立した、超軽量の特殊樹脂モルタルです。ダレが起きにくい圧倒的な軽さにより、従来の樹脂モルタルでは困難とされていた垂直面や天井への厚塗り施工を行うことができます。また、エポキシ樹脂モルタルに匹敵する良好な作業性を維持しながら、独自の技術により「完全溶剤レス」を実現しました。溶剤を使用しないため、無臭のクリーンな環境で施工できることに加え、使用後の道具も水で手軽に洗浄でき、シンナー不要。作業者の負担軽減に大きく貢献します。現場の安全性向上と、安全・環境配慮を高い次元で実現する次世代の画期的な材料です。超軽量でエポキシモルタルの様な抜群の作業性。水性だから水で練って、水で洗える。溶剤不使用だから無臭!環境にも優しい。70分で硬化する速硬型。プライマー不要で作業効率
    用途コンクリート構造物の欠損・爆裂部の補修。不陸、段差部の調整仕様【垂れ性】なしその他【練上り量】7L適合【仕上材】セメント系材料、陶・磁器タイル、各種塗料、各種防水材などが施工可能です備考【透水性試験】合格塗布厚さ上げ裏面、10cm角の欠損表面異常なし圧縮強度(N/mm2)34.4曲げ強度(N/mm2)7.3接着強度(N/mm2)2.1 / (温冷繰り返し後)1.9危険物の類別非危険物施工面積約7L(練上がり量)分の欠損(10cm角、深さ2cm×35箇所)長さ変化率(%)-0.06(収縮が小さい)吸水量5.5 g(基準20.0g以下)乾燥時間【次工程への間隔時間(23℃時の目安)】水性塗料・モルタルを施工する場合:約3時間 / 溶剤系材料を施工する場合:翌日以降塗布厚さ(mm)3~35透水性0.05mL/h(高い止水性能)
  • コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#700 カートリッジ中粘度タイプ ヤブ原産業

    コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#700 カートリッジ中粘度タイプ

    ヤブ原産業
    24,980税込27,478
    1箱
    5日以内出荷
    ・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
    用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
  • コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#500 カートリッジ低粘度タイプ ヤブ原産業

    コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#500 カートリッジ低粘度タイプ

    ヤブ原産業
    23,980税込26,378
    1箱
    5日以内出荷
    ・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
    用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
  • 白華除去剤 スーパーエフロクリーン ヤブ原産業

    白華除去剤 スーパーエフロクリーン

    ヤブ原産業
    32,980税込36,278
    1個(20L)
    3日以内出荷
    強力白華除去剤スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより頑固なエフロ(白華)を溶解除去する白華除去剤です。 一般に白華現象とは、セメント中の水酸化カルシウムが流出して表面に表れ、空気中の炭酸ガスと反応して炭酸カルシウムとなる現象をいいます。この炭酸カルシウムは「白華」「エフロレッセンス(エフロ)」と呼ばれ、コンクリートやタイル、ブロックの表面に付着して美観を損ないます。また、近年の白華は大気中の排気ガス、工場の排煙などの影響により特異な化学反応を起こし、一般の白華除去剤にはなかなか溶解しにくい物質に変化しているのが現状です。スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより、この変化したエフロ(白華)を除去する強力白華除去剤です。作業も塗布と水洗いだけなので簡単にエフロを除去できます。
    対象白華、アク、錆、水垢、カビ、コケなどの汚れ
  • Hey浸透フィニッシュ ヤブ原産業

    Hey浸透フィニッシュ

    ヤブ原産業
    9,998税込10,998
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    大谷石やブロック等の無機質系仕上げ材の表層強化と保護を目的とした壁や塀用の水性仕上げ材です。 塗装したままの仕上げで、耐摩耗性耐汚染性が向上します。 天然石の石相を際立たせます。 施工後は汚れなどが付きにくくなります。 脆弱した無機質系部材表面に浸透し強化します。 また、吸水を抑制し、かつ空気遮断性を高めて部材を保護します。 大谷石の保護に最適です。変色の防止と”ミソ”の脱落防止に効果的です。
    用途大谷石、十和田石、コンクリートブロック、コンクリート基礎、漆喰等の浸透強化保護吸水抑制汚れ防止。成分特殊変性アクリル樹脂エマルション乳白色半透明主な用途壁面(塀や擁壁等)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐汚染性・耐摩耗性
  • (MK601)ノブ、ギヤシフト レバー 三菱ふそう

    (MK601)ノブ、ギヤシフト レバー

    三菱ふそう
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
  • (MC964)BOX,2DIN 三菱ふそう

    (MC964)BOX,2DIN

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
  • (MF453)スクリュ.リッド 三菱ふそう

    (MF453)スクリュ.リッド

    三菱ふそう
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • (MK386)スイッチBドアロック 三菱ふそう

    (MK386)スイッチBドアロック

    三菱ふそう
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • 体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN  ノンワックス お試しセット 100ml ヤブ原産業

    体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN ノンワックス お試しセット 100ml

    ヤブ原産業
    1,898税込2,088
    1缶(100mL)
    5日以内出荷
    「ANZENノンワックス」は体育館床が痛む原因となる水分を一切含まないウォーターレスのメンテナンス剤です。体育館の床は、適切なメンテナンスを行わなければ表層のウレタン塗装が劣化し滑りやすくなっていきますが、この「ANZENノンワックス」を使用することで、スポーツに適したグリップ力を回復させて、ウレタン塗装と同等程度のグリップ力を発揮します。けがの防止および施設の長寿命化を実現するための次世代のメンテナンス剤として、学校体育およびスポーツ業界の安全確保に貢献いたします。 (1)体育館でワックスが使用禁止になった原因である、水分を一切含みません (2)滑りやすくなった床面をスポーツに適したグリップ力に回復させます (3)シックスクール対応で有害物質を含まない、認定体育用品なので安心 (4)使い方はワックスと同じで、専門業者に依頼せず誰でも簡単に使用可能 (5)m2あたりたったの226円で、ウレタン塗装の1/15程度と低コスト
    用途・体育館用フローリングの定期的なメンテナンスに。・体育館用フローリングが経年劣化で滑りやすくなった時に。・大事な試合の前に。
  • (MX002)DIAPHRAGM V 三菱ふそう

    (MX002)DIAPHRAGM V

    三菱ふそう
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • (ME229)フューエル エレメント 三菱ふそう

    (ME229)フューエル エレメント

    三菱ふそう
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
...