- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- セメント/アスファルト
- モルタル
- コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モル ヤブ原産業
- コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モルの口コミ・評判
コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モルのレビュー

「水性軽モル」は、特殊軽量骨材の配合により優れた施工性と環境性能を両立した、超軽量の特殊樹脂モルタルです。
ダレが起きにくい圧倒的な軽さにより、従来の樹脂モルタルでは困難とされていた垂直面や天井への厚塗り施工を行うことができます。
また、エポキシ樹脂モルタルに匹敵する良好な作業性を維持しながら、独自の技術により「完全溶剤レス」を実現しました。
溶剤を使用しないため、無臭のクリーンな環境で施工できることに加え、使用後の道具も水で手軽に洗浄でき、シンナー不要。
作業者の負担軽減に大きく貢献します。
現場の安全性向上と、安全・環境配慮を高い次元で実現する次世代の画期的な材料です。
超軽量でエポキシモルタルの様な抜群の作業性
水性だから水で練って、水で洗える
溶剤不使用だから無臭!環境にも優しい
70分で硬化する速硬型
プライマー不要で作業効率【用途】コンクリート構造物の欠損・爆裂部の補修
不陸、段差部の調整
対象商品 : 81320745
2026-07-30
用途: 外壁タイルの欠損補修
建設業・工事業
・使用感はKモルと変わらず使いやすい
・水性なので臭いやアミンかぶれがない
・少し粘度がありもっちりしている。
・練るのに少し時間かかる
1人が参考にしています