安全保護具・作業服・安全靴 (1) 物流/保管/梱包用品/テープ (1) オフィスサプライ (4) オフィス家具/照明/清掃用品 (21) 作業工具/電動・空圧工具 (3) 空調・電設資材/電気材料 (2) 自動車用品 (39,657) トラック用品 (169,869) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (5) 医療・介護用品 (1) ブランド: 三菱ふそうブランド: ヒロコーポレーションすべて解除
乾電池式電撃殺虫ラケット ヒロコーポレーション (2件のレビュー) 4日以内出荷
グリップ横のボタンを押すと背面のランプが光り、三層構造の中央ネットに静電気が発生し、ハエや蚊などの害虫に当てると、静電気で害虫を駆除できます。両サイドのネットは保護ネットになっており、また発生する電圧も日常生活においても発生する静電気の数分の1であるため、うっかり手が触れても火傷やケガの心配がありません。薬剤を使わないので小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心◎殺虫剤を使いにくい飲食店などもおすすめです。
幅(cm) 18 本体質量(g) 150 高さ(cm) 46
充電式デュアルヘッドライト ヒロコーポレーション (7件のレビュー) 当日出荷
キャンプに
夜間作業に
輝度 COB(270lm/110lm)・XPE(120lm/50lm) 電源タイプ 充電式 最大点灯時間 約3時間COB(Hiモード):約3時間30分XPE(Hiモード) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約19×275×31 全長(mm) 645(取付ベルト含む) 電源 DC5V/1A(充電式USBType-C) 光源 COB(Chip On Board)/XPE(XPE LED) 充電時間(時間) 約4 使用電池 リチウムイオンポリマー電池1200mAh 電球の種類 LED
熊よけ鈴 ヒロコーポレーション 当日出荷
鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせます。消音機能付きカラビナで簡単取付
用途 熊よけ鈴 付属品 ホイッスル 材質 鉄、PU、銅 寸法(mm) 35×24×145 色 ブラウン 本体質量(g) 55 対象動物 熊
冷感不織布マスク「極冷」 50枚入り ヒロコーポレーション (2件のレビュー) 当日出荷
接触冷温感で最大熱吸収得度が0.410の冷感不織布マスクです。安心の不織布製製品となっております。不織布マスクの性能においては「ろ過率」が重要で、飛沫感染を抑えるために「VFE」が高い製品が重宝されますが、本製品のVFEは99%を記録しています。また、微粒子ろ過効率とバクテリア(細菌)ろ過効率も99%を記録しており、非常に安全性の高い製品となっております。
用途 屋外での作業やスポーツ、夏場の通勤や通学での感染症対策に。室内でも涼しく過ごしたい時に。 仕様 ●ウイルスろ過率(%):99●バクテリア(細菌)ろ過効率(%):99●微粒子ろ過効率(%):99●最大熱吸収得度:0.41●第三者テスト機関:一般財団法人カケンテストセンター 形状 プリーツ 寸法(mm) 約175×95 色 白 入数(枚) 50
エアコン室外機保護フルカバー ヒロコーポレーション 翌々日出荷
室外機を前後左右徹底カバー!直射日光をカットしエアコン効率をアップ全面フルカバーのため悪天候やホコリ、汚れからも室外機を守るファンカバー付きで簡単に開閉が可能。カバーを外さずにご使用いただけます。背面メッシュ仕様で熱もこもらず通気性抜群
用途 エアコン室外機の保護、劣化防止、節電対策に 材質 ポリエステルオックス 色 グレー 高さ(mm) 550 質量(g) 530 縦(mm) 300 横(mm) 700
モバイルチャージ付 2WAYソーラーランタン ヒロコーポレーション 当日出荷
レジャーやアウトドア、もしもの時の必需品!モバイルチャージ付き2wayソーラーランタンです太陽光またはUSB充電の2電源タイプ。モバイルバッテリー機能搭載でスマートフォンや携帯を充電することも可能です。ランタンとして周囲を明るく照らしたり、懐中電灯として遠くを照らせる2WAY仕様充電時間・ソーラー充電(快晴時)(400~500mAh):約15~20時間・USB充電(400~500mAh):約7~8時間連続使用時間・ランタン:約 3~4時間・懐中電灯:約 6時間
付属品 Type-Cケーブル 材質 ABS 色 ブラック 質量(g) 260(内蔵電池含む) 収納時寸法(mm) 140×90×90 バッテリー容量(Ah) 1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
充電式2WAYクリップ扇風機 ヒロコーポレーション 翌々日出荷
クリップで簡単取り付け可能な充電式扇風機です。クリップ式と卓上の2WAYでご使用いただけます。上下左右360°自在に風向きの調整が可能ブラシレスモーター採用でパワフルな涼風を届けます
用途 屋内、アウトドア等での暑さ対策に 付属品 充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書 色 ホワイト 高さ(mm) 126 定格消費電力(W) 4.5 入力 DC5V/1A 縦(mm) 97 横(mm) 105 風量調整 弱・中・強 充電時間(時間) 3.5~4 内蔵電池 リチウムイオン電池2000mAh 適合径(Φmm) 【クリップ】8~15 適合厚さ(mm) 【クリップ】5~30
エアコン室外機保護フルカバー アルミ ヒロコーポレーション 翌々日出荷
室外機を前後左右徹底カバー!直射日光をカットしエアコン効率をアップ全面フルカバーのため悪天候やホコリ、汚れからも室外機を守る背面メッシュ仕様で熱もこもらず通気性抜群吹き飛び防止の固定ベルト付き
用途 エアコン室外機の保護、劣化防止、節電対策に 付属品 ベルト 材質 アルミ箔素材、ポリエステル 高さ(mm) 550 質量(g) 370 ベルト幅(mm) 20 ベルト長さ(mm) 960 縦(mm) 300 横(mm) 700
馬毛100% 洋服ブラシ ヒロコーポレーション 翌日出荷
馬毛100%使用した洋服用のブラシです。洋服についたほこりや花粉取りに最適です。
用途 洋服用、花粉取り 本体質量(g) 72 毛材 馬毛100% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×185×40
ワイドヘッドハンディーファン ヒロコーポレーション 翌々日出荷
直径170mmの大きなヘッド!大きな5枚羽根のパワフル仕様ハンディでも卓上でもご使用いただける2way仕様
用途 屋内、アウトドア等での暑さ対策に 付属品 充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書 高さ(mm) 295 質量(g) 319 電源 DC5V/2A 定格消費電力(W) 4 縦(mm) 42 横(mm) 170 風量調整 微弱・弱・中・強 充電時間(時間) 3 内蔵電池 リチウムイオン電池3000mAh 角度調節 【ヘッド】180°
折りたたみ100段階冷却プレートファン ヒロコーポレーション 翌々日出荷
強風と冷却プレートのWで涼しい!100段階で風量調節が可能なファンです。ヘッド部分が折りたためるので、卓上、首掛け、ハンディと3WAYでご使用いただけます。
用途 屋内、アウトドア等での暑さ対策に 付属品 専用USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ(約65~108cm)、取扱説明書、保証書 色 グレー×パープル 高さ(mm) 175 定格消費電力(W) 5 入力 DC5V/1A 縦(mm) 56 横(mm) 58 使用環境温度(℃) 0~40 風量調整 0~100段階 充電時間(時間) 3.5 内蔵電池 リチウムイオン電池3000mAh 充電方式 【充電ポート】USBType-C
電動ハンディポリッシャー ヒロコーポレーション (1件のレビュー) 7日以内出荷
水回りをピッカピカに、電動パワーで威力を発揮します。
生活防水IPX5、アタッチメントが3種類付、場所や用途にあわせて使い分けできます。
収納に便利な壁掛けフック付きです。
電池式コードレスなのでお手軽♪とても軽くて掃除がしやすい
用途 お風呂やトイレ、台所、シンク掃除、洗面所などのお掃除に 長さ(mm) 約75 幅(mm) 約120 高さ(mm) 約200 質量(kg) 0.24 適合バッテリー 単3形アルカリ乾電池4本 電源 単3形アルカリ乾電池×4本使用(別売)