ヒロ・コーポレーション
充電式2WAYクリップ扇風機
クリップで簡単取り付け可能な充電式扇風機です。
クリップ式と卓上の2WAYでご使用いただけます。
上下左右360°自在に風向きの調整が可能
ブラシレスモーター採用でパワフルな涼風を届けます
用途
屋内、アウトドア等での暑さ対策に
付属品
充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書
色
ホワイト
高さ(mm)
126
定格消費電力(W)
4.5
入力
DC5V/1A
縦(mm)
97
横(mm)
105
風量調整
弱・中・強
充電時間(時間)
3.5~4
内蔵電池
リチウムイオン電池2000mAh
適合径(Φmm)
【クリップ】8~15
適合厚さ(mm)
【クリップ】5~30
内容量
1個
注意
※火のそばや炎天下など高温の場所で充電、保管、放置しない。
※本体や充電ケーブルのプラグ部分に水や埃がある状態で充電しない。
※火への投入、加熱をしない。
※釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えない。
※本製品を分解、修理、改造はしない。
※充電中、発熱などの異常に気が付いた時は、ただちに充電ケーブルを抜いて、充電を中止する。
※充電ケーブルが踏まれたり、引掛けられたり、無理な力を受けて損傷することが無いような場所で充電する。
※充電ケーブルなど破損、取付け状態、その他動作に影響を及ぼすすべての部位に異常がないか確認する。
※使用中、本製品の調子が悪かったり、異常を感じたときは、ただちに使用を中止する。
※使用中、回転部に髪が巻き込まれないようにする。
※本体、充電ケーブルを濡れた手で触れない。
※強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしない。
※可燃性のガス、液体、粉塵のある所では使用、充電しない。
※本体を水につけたり、水を掛けたりしない。
※濡れた手で操作しない。
※子供など取扱に不慣れな人だけで使用させない。
※小さい子供やペットのいるそばで使用・保管しない。
※内部のバッテリーから漏れ出た液体に不用意に触れない。
※内部バッテリーの液が漏れたら火気から遠ざける。
※周囲温度が0℃未満、または周囲温度が45℃以上の環境では充電しない。
※充電中に本体や充電ケーブルを布などで覆わない。
※心臓ペースメーカーを装着されている場合は、本製品を使用しない。
※乳幼児、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意する。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75269717
HDL-7950
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください