カテゴリ
- オフィスサプライ(1)
- 測定・測量用品(52)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,847)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- Laserliner(レーザーライナー)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
サービス分類
- レンタル(1)
商品レビュー
- 以上(75)
- 以上(80)
- 以上(80)
- 以上(81)
価格
- 1,500円以下(24,205)
- 1,500-10,000円(66,587)
- 10,000-50,000円(69,046)
- 50,000-100,000円(29,026)
- 100,000円以上(36,627)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

ビデオスコープXXL
Laserliner(レーザーライナー)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 防水(IP67)5mカメラケーブル。 直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本質量(g)1200(電池、ケーブル込)電源単三乾電池4本温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60ケーブル長(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム1.5倍望遠(100~150%)ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセルRoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能)焦点距離1~6cmUSBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
水分計 モイスチャーファインダーDX
Laserliner(レーザーライナー)(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース電源(V)9アルカリ乾電池×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満表示機能素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)連続:約35分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.1
LPガス残量チェッカー ガスチェック
Laserliner(レーザーライナー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ボンベにあてるだけで残量チェック。 。色と音で一目瞭然。LPGガスボンベの残量を簡単確認。200mm~350mmのボンベ径に対応。約100,000回測定可能。自動電源オフ機能。99g軽量設計用途バーベキュー、屋台、厨房機器、一般家庭、アスファルト修復補修工事、除草作業、害虫駆除からガスバーナー、LPGフォークリフト、防災対策備蓄のLPガスボンベ残量チェックに。仕様稼働回数:約100,000回材質対応ボンベ:スチール(5kg/11kg)寸法(mm)146×46×30質量(g)99径(Φmm)対応ボンベ:200~350電源(V)9アルカリ乾電池対象ガスLPガスのみ動作環境温度0~40℃、湿度~75%rH、結露なきこと、高度2000mまで保管環境温度-10~60℃、湿度 ~90%rH
ビデオフレックスG4ウルトラM10
Laserliner(レーザーライナー)¥95,980税込¥105,5781台当日出荷3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場ケーブル長(m)10
膜厚計 コーティングテストマスター
Laserliner(レーザーライナー)(3件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷塗装をスピーディにピンポイントチェック!鉄・非鉄の測定素地を自動識別。磁性金属、非磁性金属、二つの素地を1台で測定できるハンディタイプの膜厚計。測定値はUSBポートからパソコンに転送可能。 測定時の「最大値」「最小値」「平均値」もワンタッチ表示。用途自動車、船舶、自転車、化学プラント、アルミ・ステンレス製品、機械部品、家電製品、貴金属、建造物の塗装・ライニングチェック。付属品保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、USB接続ケーブル、PCソフトウェア、単四乾電池×2本質量(g)115(電池含む)電源単四乾電池×2本測定精度0~850μm(±3%+1μm)、850~1250μm(±5%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×23×110測定範囲(μm)0~1250RoHS指令(10物質対応)対応
水分計 モイスチャーマスターDX
Laserliner(レーザーライナー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース幅(mm)81高さ(mm)154質量(g)226(電池含む)奥行(mm)36電源(V)9アルカリ乾電池×1本精度±2%(木材)、±0.2%(建築素材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×154×36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36測定範囲(%)(木材)3.0~56.4※62種選択、(建築素材)硬石膏セメント:0~3.3(CMモード時:0~3.1)、コンクリート:0~5、発泡コンクリート:0~66.5、石膏・プラスター:0~23.5、石灰混ブロック:0~5.5、モルタル:0~5(CMモード時:0~3.8)分解能0.1%(木材)、0.01%(建築素材)精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満表示機能素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)連続:約40分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.01
エアーモニターフレッシュ
Laserliner(レーザーライナー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷揮発性有機化合物(VOC)の測定と警告 塗装や印刷時のインクや、燃料・化学品・接着剤から発生するVOCによる健康被害の対策に。仕様●測定項目:VOC濃度ppb、eCO2(二酸化炭素相当物)濃度ppm、温度℃、湿度%●機能:時計、ナイトモード●温度測定範囲:-9.9~50℃●温度測定精度:±1℃●湿度測定範囲:1~99%●湿度測定精度:30~70%時/±3%、0~30、70~100%時/±5%●測定範囲:VOC測定範囲/0~9999ppb、eCO2測定範囲/400~9999ppm●警告とインジケーター●▼VOC 0~399ppb:カラーバー緑●▼400~1500ppb:カラーバー赤+換気アイコン●▼>1500ppb:カラーバー赤+ビープ音+換気アイコン●▼eCO2 0~999ppm:カラーバー緑●▼1000~1400ppm:カラーバー赤+換気アイコン●▼>1400ppm:カラーバー赤+ビープ音+換気アイコン●湿度:30~65%/カラーバー緑、<30%もしくは>65%/ビープ音とカラーバー赤●電源:DC5V 1Aアダプター(PSEマーク取得済)●動作環境●▼温度:0~40℃●▼湿度:<80%rH●▼結露なきこと●▼高度:<2000m●保管環境●▼温度:-10~60℃●▼湿度:<80%rH●▼結露なきことアズワン品番67-4602-59
【レンタル】先端可動式工業用内視鏡 ビデオインスペクター3D 082270A
Laserliner(レーザーライナー)¥8,598~税込¥9,458~1台翌日出荷から4日以内出荷先端可動式工業用内視鏡。手の届かない場所をフレキシブル確認。マグネット付ホルダーマウント付属。
...