Kitronik Kitronik BBCマイクロビット用コンパクトロボットボード 部品キット 5693Kitronik3日以内出荷
マイクロビットを使用して4個のモータ(または2個のステッパモータ)と8個のサーボを駆動することが可能。17点のI/O拡張ポイントと組合せることで、 マイクロビットは、さまざまなロボティクスプロジェクトの中核となることが非常に簡単になる。2個のデュアルHブリッジモータドライバIC(標準モータ 2個またはステッパモータ 1個をそれぞれ駆動可能)と8個のサーボ出力(標準および連続回転サーボを駆動可能)を備え、全てが16チャンネルドライバIC経由でI2Cプロトコルを使用してマイクロビットから制御される。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:部品キット
Kitronik BBCマイクロ: ビット, 土壌水分センサ(BBC Micro bit), 56107Kitronik6日以内出荷
マイクロビット用Kitronik温室キットと併用するように特別に適合。マイクロビット用ミニプロング土壌湿度センサは、マイクロビットに接続できるセンサボードで、土壌に含まれている湿度を監視します。2つの導電性テインは、土壌に挿入される。地面の水あるいは湿度がビットで読取るアナログ電圧を生成。ミニプロングは、マイクロビットの3V電源から給電される。マイクロビットのUSBまたはJSTコネクタを使用して回路に給電。このボードは、ミニプロングとマイクロビットを接続するわに口クリップと併用するように設計されている。
タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応