アクアケムグリーン 濃縮タイプ (750ml)カーク産業3日以内出荷
汚物タンク用消臭剤。しかし匂い消しだけではなく排泄物 / ティッシュの分解、汚物タンク内壁のコーティングもします。この度濃縮タイプの750mlが新発売しました。_x000D_1回でおよそ4日間効果が持続します。(10回分、最大40日間)
水中ポンプ (COMET) 12V DCカーク産業欠品中
ドイツから来た小さいけれど働き者。DC12Vで毎分最大10リッターの吐出量。この水中ポンプに、水タンク/蛇口を組み合わせれば簡単なウォーターシステムが出来上がります。主に、配管の短いお車には最適です。これで海の家のシャワー待ちも解消です。
用途キャンピングカー部品付属品ケーブル(約1m)、フィルター全長(mm)102消費電力(W)消費電力:10~18(0.8~1.5A)吐出量(L/min)Max10.0給水口径(Φmm)11本体径(mm)38.5電極茶色(+)、青(-)
カップホルダー/プラスチック製(黒)カーク産業当日出荷
このカップホルダーは、テーブルに丸い穴を開け、埋め込んで使用します。シルバー色のカップホルダーより内寸・深さともに一回り大きい商品になります。
用途キャンピングカー用深さ(mm)約60内寸(mm)約85
アクアリンス(1.5L)カーク産業3日以内出荷
アクアリンスは、トイレの清水タンク(流水用)に入れる添加剤です。15Lの水_x000D_に対して100mLを入れ使用します。水を流す時効果的に供給され、トイレ表面をフィルム状に保護して表面に汚れを付きにくくし、雑菌を防ぎ尚且つ、水を節約し衛生的なトイレにします。是非一度お試し下さい。
ミズタンク12Lカーク産業欠品中
0520-12 よりリニュアルいたしました。コンパクトサイズなので狭いスペースでも設置可能な水タンクとなっております。
用途キャンピングカー用水タンクその他変更点:正面のドレンコック取付用ネジ穴の廃止、上部へカーク産業ロゴを表示、0520-IC水タンク用インナーキャップ・0520-N水タンク用ナット付属します。(タンク1本につき各1個)付属品0520-IC水タンク用インナーキャップ及び 0520-N水タンク用ナット材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×425×260
パワーシガーソケット(取付プレート付)カーク産業3日以内出荷
ポータブルバッテリーなど大容量のA数にも対応していて、熱にも強い構造となっています。
用途キャンピングカー用仕様12/24DC対応寸法(mm)取付径:約37Φ最大電流(A)20
パワーインレット121(色:白) ソケット付カーク産業欠品中
用途キャンピングカー用仕様国際防水基準 IP44適合200-250V/16A0720-S:ソケット(青)付き寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フタ 145×130×15、差込み部 80
トレーラー用13ピンソケットカーク産業欠品中
主にヨーロッパ製のキャンピングトレーラーに使用されている13極ソケット(車側)とプラグ(トレーラー側)です。ソケットまたはプラグが劣化や破損等で傷んではいませんか?もし傷んでいたら大変危険です。異常があった時は早めに交換しましょう。配線はメーカーにより違うので注意して下さい。
ドアキャッチ(白)カーク産業3日以内出荷
エントランスドア・バッゲージドアは開けた時しっかり止まりますか?現在付いているドアキャッチは大丈夫ですか?取り付け・取り替え時期ではありませんか?そんな方にお勧めの商品です。取り付けは簡単。スペーサーもありますので開けた時の固定差も解消です。別の用途にも工夫次第で使用可能です。