水中ポンプ (COMET) 12V DC

水中ポンプ (COMET) 12V DC - カーク産業

ドイツから来た小さいけれど働き者。DC12Vで毎分最大10リッターの吐出量。この水中ポンプに、水タンク/蛇口を組み合わせれば簡単なウォーターシステムが出来上がります。主に、配管の短いお車には最適です。これで海の家のシャワー待ちも解消です。

用途
キャンピングカー部品
付属品
ケーブル(約1m)、フィルター
全長(mm)
102
消費電力(W)
消費電力:10~18(0.8~1.5A)
吐出量(L/min)
Max10.0
給水口径(Φmm)
11
本体径(mm)
38.5
電極
茶色(+)、青(-)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755888900581
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする