カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- 測定・測量用品(12)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,852)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- NSK
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
商品レビュー
- 以上(73)
- 以上(77)
- 以上(77)
- 以上(78)
価格
- 1,500円以下(24,213)
- 1,500-10,000円(66,594)
- 10,000-50,000円(69,024)
- 50,000-100,000円(29,008)
- 100,000円以上(36,618)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

スケールルーペ
NSK¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90本体寸法(mm)W45×H45×D45本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1、1有効視野(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付スケールルーペ
NSK¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C)材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)W47×H59×D47使用温度(℃)1940/05/01有効径(Φmm)28連続使用時間(分)電池:約40最小目盛(mm)0.1、1バッテリー容量(Ah)0.033充電時間(時間)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
電子ホイッスル
NSK¥1,998税込¥2,1981個当日出荷最大130dBの大音量の電子ホイッスル。吹かずにボタンを押すだけでSOSをお知らせ。3種類の音とミュートが選択できます。音量の調整が3段階でできます。単4形乾電池式&ストラップ付。連続2時間/約2000回利用可能用途登山、災害、防犯、害獣よけ、スポーツ審判・指導の合図にセット内容ストラップ、電池取り外し用ドライバー材質ABS電源単4形アルカリ乾電池×3本本体質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×120×33電池寿命連続2時間、2000回利用可能RoHS指令(10物質対応)対応音色3種類、ミュート音量(dB)1:115、2:120、3:125
スケールルーペ
NSK¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。用途精密作業に付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス材質●レンズ:ガラス本体質量(g)35有効径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ
NSK¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。用途精密作業に付属品収納ケース、スケール板(取付済)、接眼部キャップ、ウエス測定範囲(mm)±10本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1有効視野(mm)26材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×45×45
ルーペ
NSK¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。アクリルカバーにより明るく観察できます。用途精密作業に付属品ウエス材質レンズ/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ
NSK¥7,498税込¥8,2481個当日出荷スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。用途精密作業に付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±4本体寸法(mm)W35×H38×D35本体質量(g)35倍率(倍)20有効径(Φmm)16最小目盛(mm)0.1有効視野(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ用スケール板
NSK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷スケールルーペ用のスケール板です。用途交換用スケール板に付属品収納ケース適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体/ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
デジタル照度計
NSK¥3,798税込¥4,1781個当日出荷照度(Lux)と温度(℃)を同時に測定できるデジタル照度計です。最大200,000Luxまで対応し、屋外の強い日差しから室内の照明環境まで幅広く測定可能。オフィスや工場、学校、研究室、店舗などの環境チェックに最適です。HOLD機能で測定値を固定できるほか、MAX・MIN表示により測定中の最大値・最小値の確認も可能。最大12件までの測定値を記録できるため、比較や管理にも便利です。約500msの高速サンプリングでスムーズな測定ができ、視認性の高い液晶ディスプレイを採用。コンパクトで軽量設計のため持ち運びしやすく、現場作業や点検業務にも対応します。照明環境の見える化に役立つ実用的な測定機器です。用途照度、温度を簡易的に測定するデジタル照度計です。仕様サンプリングレート:約500(ms)材質●本体、カバー、台座:ABS●液晶:ガラス電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)本体寸法(mm)W80×H80×D30本体質量(g)85測定精度±3%rdg ±8dgt(10,000Lux未満)/±4%rdg ±10dgt(10,000Lux以上)分解能0.1(1,000Lux未満)/1(1,000Lux以上)温度測定範囲(℃)0~40精度(℃)温度:±2.5連続使用時間(時間)約60機能オートオフ:約1~15分(条件により変動)、HOLD/MAX/MIN/記録(最大12件)使用温湿度範囲0~40℃ 、 10~90%温度分解能(℃)0.1照度(Lux)0~200,000(0~200K)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルサウンドレベルモニタ
NSK¥9,980税込¥10,9781個当日出荷・騒音+温度/湿度も可視化し、環境管理に最適です。・デジタル表示の文字サイズ(タテ53×ヨコ33mm)が大きく視認性が高い。・壁掛け/置き型兼用で、設置場所を選ばない充電タイプ。・測定値の騒音レベルによって顔マークが表示される騒音レベルインジケータ表示付き。・バッテリー残量および充電状態によりランプの色が変わるバッテリー残量ランプ付き。用途・変化する音を騒音値(dB)として騒音測定します。・作業現場、オフィスなどの労働環境の改善やご近所トラブル回避の目安として。・マイクセンサが周囲の音の大きさを測定し、騒音値をデジタル表示する機器です。・3段階(高速/中速/低速)の測定速度で切替可能。・画面明るさ調整可能セット内容本体、充電用ケーブル(約2.5m)測定範囲40~100dBA材質(本体)PP使用温度範囲(℃)5~40電流(A)1電源(V)3.7本体質量(g)約320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×90×35分解能0.1dBA連続使用時間画面明るさ最大時で5時間※画面の明るさによって変わります周波数補正特性A気圧(hPa)約860~1060周波数範囲(Hz)50~8.5k使用湿度範囲20~70%測定誤差【温度】±3℃、【湿度】±10℃※周囲環境による充電電圧(V)5充電時間(時間)約6 ※充電条件による内蔵電池リチウムポリマーバッテリー容量(mAh)2000RoHS指令(10物質対応)対応
...