デジタル照度計
照度(Lux)と温度(℃)を同時に測定できるデジタル照度計です。
最大200,000Luxまで対応し、屋外の強い日差しから室内の照明環境まで幅広く測定可能。
オフィスや工場、学校、研究室、店舗などの環境チェックに最適です。
HOLD機能で測定値を固定できるほか、MAX・MIN表示により測定中の最大値・最小値の確認も可能。
最大12件までの測定値を記録できるため、比較や管理にも便利です。
約500msの高速サンプリングでスムーズな測定ができ、視認性の高い液晶ディスプレイを採用。
コンパクトで軽量設計のため持ち運びしやすく、現場作業や点検業務にも対応します。
照明環境の見える化に役立つ実用的な測定機器です。
- 材質
- ●本体、カバー、台座:ABS
●液晶:ガラス
- 用途
- 照度、温度を簡易的に測定するデジタル照度計です。
- 仕様
- サンプリングレート:約500(ms)
- 電源
- 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
- 本体寸法(mm)
- W80×H80×D30
- 本体質量(g)
- 85
- 測定精度
- ±3%rdg ±8dgt(10,000Lux未満)/±4%rdg ±10dgt(10,000Lux以上)
- 分解能
- 0.1(1,000Lux未満)/1(1,000Lux以上)
- 温度測定範囲(℃)
- 0~40
- 精度(℃)
- 温度:±2.5
- 連続使用時間(時間)
- 約60
- 機能
- オートオフ:約1~15分(条件により変動)、HOLD/MAX/MIN/記録(最大12件)
- 使用温湿度範囲
- 0~40℃ 、 10~90%
- 温度分解能(℃)
- 0.1
- 照度(Lux)
- 0~200,000(0~200K)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
関連資料:※資料内のカタログは当時の価格になります(1.41MB)取扱説明書:(0.79MB)
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ

















