ビーカム4日以内出荷
ワンタッチで自動的に脱気できる充電式真空ライスストッカーです! 虫や湿気から食品を守り、保存期間を延ばす優れたライスストッカーです。 。気圧センサー内蔵で、米びつ内の空気圧が-15Kpaを超えると気圧を自動で調整して-20Kpaに維持します。真空米びつと食品が空気と触れにくくなり、酸化のスピードを遅らせられます。 。食材を真空保存容器に入れると、最大3ヶ月間、本来の風味を保つことができます。通常保存より保存期間が12倍長くなります。 (食材によって異なります。)。【<40dB低騒音】空気を抜き出すときは少し音がしますが、睡眠中や作業中でも音が気にならず、生活の妨げになりません。 。丈夫な食品レベルABS素材でできたライスストッカー、無臭と安全でずっと長く使い続けることができますよ。1500mAh大容量バッテリーを搭載し、一度のフル充電で約3週間(1日1回の使用を想定)使用できます。 。本体とフタのみというシンプルな構造で、パーツはフラットな形状のため手入れしやすいです。(。フタは布で拭くだけ) 。お米の他にも小麦粉、海苔、コーヒー豆、乾物、生薬、お茶、パン、食べかけのスナック菓子などを保管するだけでなく、猫や犬のキャットフードやドッグフードを保管するペットフードストッカーとしても使用できます。
付属品USB Type-C充電ケーブル材質デフレーター/ボタン/ハンドル:HIPS、上蓋/内蓋/ライスバケツ:ABS、内蓋シール/デフレーターシール/米バケツ足/エアポンプショックアブソーバー:シリコン質量(kg)1.85容量(L)14定格電圧(V)DC 3.7ケーブル長(m)1容量(kg)積米最大収:12 (推奨は10)充電電流(A)800~900充電時間(時間)4~6バッテリー容量(mAh)1500サイズ(mm)345×285×255