AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 20L
家庭用コンセントと車のシガーソケットのどちらでも使える、小型のコンプレッサー
を使用した冷凍冷蔵庫。
-20℃~20℃までの温度に設定が出来ます。
どちらのサイズも急速冷却モードとECOモードに切り替えが出来、車のバッテリーが
上がらないようにバッテリー保護機能が付いています。
電源を切った後は、通常のクーラーBOXとして使用できます。
- 付属品
- ACケーブル、車載(シガーソケット)ケーブル
- 仕様
- 【使用発泡剤】シクロペンタン
- 寸法(mm)
- 600×380×350
- 質量(kg)
- 10.8
- 質量(g)
- 【冷媒】23
- 電流(A)
- 【DC12V下】5、【DC24V下】3
- 使用温度(℃)
- 10~38
- 電源(V)/電流(A)
- 100-240 / 0.7-1.6
- 設定可能温度(℃)
- -20~20
- 冷媒
- R400a
- 庫内寸法(mm)
- 445×260×230
- 内容量
- 1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78147171 AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 20L - ビーカム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78147171-260512-02.jpg)
![注文コード:78147171 AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 20L - ビーカム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78147171-260512-04.jpg)
![注文コード:78147171 AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 20L - ビーカム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78147171-260512-06.jpg)
![注文コード:78147171 AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 20L - ビーカム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78147171-260512-08.jpg)


![どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品] どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82631660-260903-02.jpg)
















