カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(2)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(6)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(1)
- 測定・測量用品(7)
- 作業工具/電動・空圧工具(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(74)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(158)
- ねじ・ボルト・釘/素材(11)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,859)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- ユーボン
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
商品レビュー
- 以上(136)
- 以上(149)
- 以上(153)
- 以上(157)
価格
- 1,500円以下(24,363)
- 1,500-10,000円(66,747)
- 10,000-50,000円(69,054)
- 50,000-100,000円(29,009)
- 100,000円以上(36,618)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

DINレール・専用金具
ユーボン(5件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。材質アルミニューム製
膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1袋(10個)ほか当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。色黒材質合成ゴム
みのむしクリップ⇔みのむしクリップ リード線付
ユーボン(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(4色×1本)ほか当日出荷みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
両面テープ付きマジックテープ
ユーボン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋当日出荷接着の位置を自由に調整ができ、着け、はがしが非常に簡単に出来ます。 必要な長さでカットできます。材質ナイロン66、ポリウレタン樹脂、ラバー系粘着剤幅(mm)20色黒サイズ幅 20mm×長さ 1mタイプ(剥離回数)1000以上耐熱性-30℃~140℃(30分)主なワークパーツ
VHBテープ強力固定ベース
ユーボン(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(20個)当日出荷VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
マークチューブ(UMC)
ユーボン(1件のレビュー)¥629税込¥6921袋当日出荷UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。色白地に黒文字材質ビニール長さL(mm)15
ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC)
ユーボン(5件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC材質(本体)PBT樹脂種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付材質(カバー)ポリカーボネイト適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ
ユーボン(10件のレビュー)¥49~税込¥54~1個ほか当日出荷から11日以内出荷TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール
静電気除電シート 放電くん
ユーボン(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷安価で静電気の除電ができます。 除電効果はほぼ永久です。用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に 包装の中の除電に 除電装置の設置ができない場所に使用方法帯電したプラスチック・フィルムに放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!表面抵抗値(Ω)104~106/SQサイズ(mm)200×1100厚さ(g/m2)60
アウトレバーリピートバンド
ユーボン(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(50本)当日出荷取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます材質66ナイロン特性耐候使用温度範囲(℃)-40~85厚さT(mm)1.3幅A(mm)7.4
カッチングダクト(BDR)
ユーボン(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から6日以内出荷カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。材質硬質塩化ビニール色グレー
充電クリップ(ヒッポクリップ)
ユーボン(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。 充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。色赤・黒全長(mm)84歯幅(mm)11.5通電電流(A)30(最大)125VAC最大開口(mm)22材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上くわえ長さ(mm)23
マウントベース 66ナイロン MBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10個)当日出荷結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。材質66ナイロン
スティック・タイトル用銘板
ユーボン¥219~税込¥241~1袋(1枚)ほか当日出荷サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き材質白色ベース板:ABS樹脂、透明カバー板:アクリル樹脂
汎用樹脂製ボックス(P)
ユーボン(7件のレビュー)¥889~税込¥978~1面当日出荷シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です色ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)材質ABS樹脂規格IP43板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉
耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ
ユーボン(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷ケーブルなどを簡単に固定が可能です。色黒材質耐候性66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
ネオロン URT-K シリーズ
ユーボン(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋当日出荷ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。材質クロロプレンゴム単泡スポンジ色黒定尺(m)5
三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1袋(20片)ほか当日出荷から3日以内出荷少量でお求め易い数量、価格です。 ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています使用温度範囲(℃)-20~80目的製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。特性ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
結束バンド 固定ベース SKM
ユーボン(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1袋(10個)ほか当日出荷結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。色ナチュラル材質66ナイロン寸法D(Φmm)3.2
ビニールテープ
ユーボン¥139~税込¥153~1巻当日出荷マイナス10℃でも粘着力が低下せず基材が固くならないため、冬場でも作業性に優れています。柔軟性のあるフィルムを使用し、よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。RoHS指令(10物質)対応。JIS規格適合(JIS C 2336)幅(mm)19
DINレール 押ボタン用取付金具 DHPBシリーズ
ユーボン(3件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷用途DHNF(ノイズフィルタ取付金具)に押ボタン取付金具を追加することで、Φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。材質SpC 1.6t 三価クロメートメッキ
機器用ビニルコード KIV (短巻)
ユーボン(8件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻(20m)ほか当日出荷から7日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋ほか当日出荷パネルシャーシなどを貫通する際の電線の保護に最適です。 内側に接着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。 はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。作業性抜群!ロングタイプですのでロス無く使用できて、経済的です。 側面の形状はスリット入りです。材質ポリエチレン
DINレール・専用金具
ユーボン(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
みのむしクリップ⇔ICクリップ リード線付
ユーボン(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(6色×1本)ほか当日出荷みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニールサイズSリード線0.1sq全長(mm)500通電電流(A)2(最大) DC12耐電圧(V)(絶縁)AC1,000(1分以上)クリップU-0101
みのむしクリップ⇔バナナプラグ リード線付
ユーボン(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481袋(6色×1本)当日出荷みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール全長(mm)500サイズS通電電流(A)2(最大) DC12クリップU-0101リード線0.1sq耐電圧(V)(絶縁)AC2,000(1分以上)
クランプ式フェライトコア
ユーボン(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1袋(1個)ほか当日出荷高周波ノイズの吸収効果に優れています。 信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。 ケーブルを切断することなく後取り付けできます。 対応ケーブル径は、3~5Φ(0530A)、10~13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。用途電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器 (UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
線名札(ファイバー製 WNC)
ユーボン(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100枚)当日出荷から3日以内出荷分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。色白材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)ひも長(mm)120
アースマークラベル GR2
ユーボン¥1,198~税込¥1,318~1袋(20枚)当日出荷外部保護接地導体への接続を想定する端子を識別する。障害の場合の感電または保護接地電極の端子に対する保護を目的とする。用途保護アース (接地)、ProteCtive eArth (ground)シール20枚付/シート
ユニバーサルコネクター
ユーボン(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(4セット)ほか当日出荷AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC600定格電流(A)9.5(MAX)適合電線(mm2)0.3~0.89結合方式ワンタッチ適合電線範囲 AWG(#)22~18結線方法圧接
ワンタッチコネクタ WFシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)ほか当日出荷ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
コモン端子台 TNC10U
ユーボン(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献! コンパクト設計 工数削減に貢献 35mmレール取付取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3×6/M3.5×8使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)2000定格電流(A)入力側 M3.5 20A;出力側 M3 1端子当たり 15Aまで;(出力側 合計20Aまで)定格絶縁電圧(V)250締付トルク(N・m)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.39適合電線(mm2)M3:1.25 、M3.5:2相対湿度45~85%
...