絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

TSK

TSKのページです。TSKは、安全保護具・作業服・安全靴、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在42件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シクネステープ TSKシクネステープTSK(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ
ジャンボカラビナ大 TSKジャンボカラビナ大TSK(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
しっかりとしたグリップ付きで手にも柔らかくジャストフィットして使い易いです。 ペットのリードや買い物袋を束ねたり、現場でも使えます。
材質アルミ、(グリップ部)スポンジゴム幅(mm)90全長(mm)160質量(g)約120耐荷重(kg)2口の開き(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボカラビナ特大 TSKジャンボカラビナ特大TSK(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
しっかりとしたグリップ付きで手にも柔らかくジャストフィットして使い易いです。 ペットのリードや買い物袋を束ねたり、現場でも使えます。
材質アルミ、(グリップ部)スポンジゴム幅(mm)130全長(mm)190質量(g)約200耐荷重(kg)2口の開き(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
こじあけツール TSKこじあけツールTSK
749税込824
1個
当日出荷
爪では開けられない・ドライバーでは狭すぎる・そんな時にこじ開けツール!時計の裏フタ枠等のコジ開けに使用。指輪の石留めされている爪を起こすときに。電池ボックスのフタを開ける際に。プラスチック製品の分解に。
用途開けにくい物をこじ開けるツールです。材質(グリップ)ABS樹脂材質(キャップ)ABS樹脂材質(刃)ステンレス
カラビナ付ラバーコード TSKカラビナ付ラバーコードTSK(1件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
キャンプ、アウトドア、現場荷物の結束など使い方色々です。 簡単に結合装着出来ます。
口径(Φmm)15耐荷重(kg)約3RoHS指令(10物質対応)対応
T型エキストラクター TSKT型エキストラクターTSK(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
先端がセンターポンチになり、また軸がT型になったことにより、従来のエキストラクターより作業効率が向上。
下穴ドリル寸法(mm)1~1.5ボルト(mm)折れ込み3~6仕様使用タップレンチ不要
シクネステープ SUS TSKシクネステープ SUSTSK
1,398税込1,538
1個
当日出荷
単一のすきまの連続測定使用に便利です。主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレステープ TSKステンレステープTSK
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7材質ステンレス
シクネスゲージ SUS TSKシクネスゲージ SUSTSK
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
スケイタ 15枚組セット TSKスケイタ 15枚組セットTSK
2,298税込2,528
1個
当日出荷
総ての芯出しに使用でき大変便利です。
用途各種バイト、冶具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤など厚さ(mm)0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.6×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚長さ(mm)120幅(mm)20
LED ライト付きルーペ TSKLED ライト付きルーペTSK
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
材質レンズ:アクリルレンズ、本体:ABS樹脂、ライト:発光ダイオード
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
719税込791
1個
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質リーフの材質:SK焼入または同等品形状リーフ:ARoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
789税込868
1個
当日出荷から11日以内出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 リーフ幅12.7mm。 隙間の測定に使用。
ヘルメットシェイダー TSKヘルメットシェイダーTSK
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合レンズの上下調整可能域:2cm、レンズの前後調整可能域:2cm質量(g)27本体寸法(mm)56×146機能レンズ角度調節可、メガネの上からの着用:可材質(レンズ)ポリカーボネイト・ハードコート加工/(3H)レンズ厚さ(mm)2.2
シクネステープ TSKシクネステープTSK
719税込791
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シクネスゲージの使用用途は、間隔を測定するために用いられます。 他の測定器で計測不能とされる微細な二平面の間隔を簡単・正確に検査・測定することができます。
長さL(mm)75リーフ枚数12リーフ幅(mm)12.7リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
モーターギャップゲージ TSKモーターギャップゲージTSK
879税込967
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
モーター用ギャプゲージは、シクネスゲージを長くした製品です。 主に、電動機・発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定するときに使用されます。
リーフ枚数9幅(mm)12.7リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30
SKライナー 焼無 TSKSKライナー 焼無TSK
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。 ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。 主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置に使用されます。
長さ(m)1幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK焼ナシ)
ホイッスル 小 TSKホイッスル 小TSK
519税込571
1個
5日以内出荷
材質真鍮製ニッケルメッキ質量(g)22本体寸法(mm)12×12×52
リール付きホイッスル TSKリール付きホイッスルTSK
799税込879
1個
5日以内出荷
材質真鍮製ニッケルメッキ質量(g)34本体寸法(mm)18×23×108
ピンオンリール TSKピンオンリールTSK
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。セット内容13枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00材質リーフの材質:SK焼入または同等品、2.00/3.00はシクネス材(焼ナシ)リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
スケイタセット 計15枚組 TSKスケイタセット 計15枚組TSK
2,198税込2,418
1式
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番580-2770セット内容15枚組 内容 0.20X2枚 0.30X3枚 0.50X4枚 1.00X3枚 1.60X1枚 2.00X1枚 3.00X1枚測定範囲(mm)0.20~3.00最小表示(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドルーペ LEDライト付 TSKスタンドルーペ LEDライト付TSK
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
電話帳や辞書などの細かな文字の確認、刺繍・ビーズ・ホビーなどの細かい作業などに。読書・新聞・地図にも。二種類の拡大率でさらに見やすく。
用途読書・新聞・地図用質量(g)約355倍率約1.8倍(小玉は約5倍)本体寸法(mm)約:全長290×幅190×厚み25(収納時)レンズ径(Φmm)直径約138バッテリー単3電池2本使用(別売)ライト種類発光ダイオード(LED)アズワン品番68-4576-50
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 隙間の測定に使用。
リーフ幅(mm)12.7
LED ライト付きルーペ TSKLED ライト付きルーペTSK
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質レンズ:アクリルレンズ、本体:ABS樹脂、ライト:LED発光ダイオード2球レンズ径(Φmm)大玉:70/小玉:20倍率(倍)大玉拡大:約2.5倍/小玉拡大:5倍本体サイズ(mm)250×98×47
セーフティーゴーグル TSKセーフティーゴーグルTSK
999税込1,099
1個
5日以内出荷
材質(レンズ)ポリカーボネイト
ホイッスル 白 TSKホイッスル 白TSK
429税込472
1個
5日以内出荷
材質プラスチック質量(g)17本体寸法(mm)15×15×58
ホイッスル 大 TSKホイッスル 大TSK
629税込692
1個
4日以内出荷
材質真鍮製ニッケルメッキ質量(g)31本体寸法(mm)19×19×55
テイパーフィット TSKテイパーフィットTSK
499税込549
1セット(4個)
5日以内出荷
コードなし本体サイズ(mm)6×6×8NRR値32ケースなし
テイパーフィット ケース付 TSKテイパーフィット ケース付TSK
499税込549
1セット(2個)
5日以内出荷
ケース寸法(mm)20×20×49コードなし本体サイズ(mm)6×6×8NRR値32ケースあり
リザードカラビナ TSKリザードカラビナTSK
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質アルミ
シクネステープ TSKシクネステープTSK
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用。単一のすきまの連続測定使用に便利です。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
高精度シクネスゲージ 110AH TSK高精度シクネスゲージ 110AHTSK
2,198税込2,418
1個
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5236セット内容10枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品測定範囲(mm)0.03~0.30精度0.03/0.04/0.05/0.06(±0.003) 0.07/0.08/0.10(±0.004) 0.15/0.20/0.30(±0.005)最小表示(mm)0.03RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスライナー SUS TSKシクネスライナー SUSTSK
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
2つの部材の位置の調整をするときに使用されるハサミ金です。
用途主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤ・モーターポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設計に使用されます。材質ステンレス SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
モーターギャップゲージ 70M TSKモーターギャップゲージ 70MTSK
1,098税込1,208
1個
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5557セット内容9枚組 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品測定範囲(mm)0.04~0.30精度0.04/0.05/0.06/0.07/0.08(±0.005) 0.10(±0.006) 0.15(±0.007) 0.20/0.30(±0.015)最小表示(mm)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
カクシムセット SUS TSKカクシムセット SUSTSK
899税込989
1式
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
LEDカードレンズ TSKLEDカードレンズTSK
990税込1,089
1個
当日出荷から翌々日出荷
カードサイズで携帯に便利です。暗い所でもLEDライト付なので良く見えます。カードサイズの拡大鏡として、財布、名刺入れ、定期入れなどに入れられて、外出先でも便利に使用できます。
用途外出先で細かい字の閲覧。材質本体:ABS樹脂、レンズ:アクリルレンズ倍率約2倍
SKライナー 焼入 TSKSKライナー 焼入TSK
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。 ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。 主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置に使用されます。
長さ(m)1材質SK焼入
アクリルディスクルーペ ADシリーズ TSKアクリルディスクルーペ ADシリーズTSK
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
見たい物に置くだけで良く見えます。 レンズ枠が無い為光が入り見えます。 ペーパーウエイトとしても使えます。
倍率(倍)約6材質(レンズ)アクリル