絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 4155
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルエチルアルコール濃度計 アタゴデジタルエチルアルコール濃度計アタゴ
99,980税込109,978
1個
当日出荷
洗浄液、冷却液などに用いるエチルアルコール液の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~45.0(W/W)寸法(mm)170×90×40質量(g)300電源006P(9V)乾電池(付属)温度範囲(℃)10~35(自動温度補正)精度測定精度:±0.5%(濃度0~30%)、±0.8%(濃度4%付近)、±1.2%(濃度45%付近)最小表示(%)0.1環境温度範囲(℃)10~35アズワン品番1-5557-01防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
卓上血清蛋白・尿比重屈折計 アタゴ卓上血清蛋白・尿比重屈折計アタゴ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
卓上タイプなので、両手フリーでの測定が可能。 血清蛋白と尿比重及び屈折率の3つの目盛が刻んであります。 スタンドにコップなどの容器が置けるスペースを設け、採光板には開閉に便利な棒を採用しました。
測定範囲尿比重:1.000~1.050、血清蛋白:0~12g/100mL、屈折率:1.3300~1.3600質量(g)910寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×173×215最小目盛尿比重:0.001、血清蛋白:0.2g/100mL、屈折率:0.0005医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00006001003松吉医科器械コード24-2946-00医薬品医療機器等法一般医療機器
デジタル尿比重屈折計 アタゴデジタル尿比重屈折計アタゴ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
測定時間はわずか3秒。 尿に強いステンレス製サンプルステージを採用しています。
測定範囲1.000~1.100質量(g)300電源006P(9V)角形乾電池(付属)最小表示0.001測定精度±0.001寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00006002001松吉医科器械コード10-2055-00医薬品医療機器等法一般医療機器
手持屈折計 HSR-500 アタゴ手持屈折計 HSR-500アタゴ
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
測定範囲0.0~90.0%(3段切り換え)測定精度0.2%(最小目盛)測定項目Brix
デジタルジメチルホルムアミド濃度計 アタゴデジタルジメチルホルムアミド濃度計アタゴ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
合成皮革・繊維の溶剤及びガス精製の溶剤として広く用いられる DMF(ジメチルホルムアミド)の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~40.0(W/W)測定精度(%)±0.3防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300目盛仕様DMF濃度分解能0.1%使用環境温度(℃)5~40温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
デジタル海水濃度計 アタゴデジタル海水濃度計アタゴ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
海水濃度が、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正式ですので測定温度も気になりません。 養殖場などの海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の 魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に活用できます。
測定範囲0~100‰測定精度±2‰防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300目盛仕様海水濃度(サリニティ)分解能1‰使用環境温度(℃)5~40温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
ハチミツ水分計 アタゴハチミツ水分計アタゴ
29,980税込32,978
1個
16日以内出荷
測定範囲(はちみつ水分)12.0~30.0% (温度補正目盛を刻んだ温度計付)測定精度0.1%(最小目盛)測定項目はちみつ水分
ペンドライフルーツ水分計 アタゴペンドライフルーツ水分計アタゴ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
測定範囲(%)(100-Brix) 15.0~100.0測定項目水分精度(%)(100-Brix) ±0.2防水保護等級IP65
MASTERシリーズ 臨床用屈折計 アタゴMASTERシリーズ 臨床用屈折計アタゴ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役! 血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。
測定範囲(尿比重)1.000~1.100(血清蛋白)0.0~12.0g/100mL(屈折率(nD))1.3330~1.3660(自動温度補正)質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様尿比重、血清蛋白、屈折率最小目盛(尿比重)0.001(血清蛋白)0.2g/100mL(屈折率(nD))0.0005
MASTERシリーズ 海水濃度屈折計 アタゴMASTERシリーズ 海水濃度屈折計アタゴ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
海水濃度専用のモデル。 海洋調査・漁場調査・養殖場などの海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。
測定範囲(海水濃度)0~100‰、(海水比重)1.000~1.070質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様海水濃度、海水比重最小目盛(海水濃度)1‰、(海水比重)0.001
MASTERシリーズ めんつゆ濃度屈折計 アタゴMASTERシリーズ めんつゆ濃度屈折計アタゴ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
めんつゆの濃度管理に最適! そば、うどん専用目盛を持った濃度計です。食塩水、返し、辛汁、甘汁の目盛が表示されます。塩分や酸に強い材質を採用しています。
測定範囲(%)(汁濃度)0.0~56.0 、(食塩水濃度)0.0~28.0質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様汁濃度、食塩水濃度最小目盛(汁濃度)1.0% 、(食塩水濃度)1.0%
デジタル糖度計 アタゴデジタル糖度計アタゴ
89,980税込98,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
防水保護等級JIS-C09204級防沫形IEC規格529IP64電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9×4
自動補正式屈折計 MASTERー2T アタゴ自動補正式屈折計 MASTERー2Tアタゴ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
デジタル濃度計 PRー101α アタゴデジタル濃度計 PRー101αアタゴ
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
果汁絞り器 REー29401 アタゴ果汁絞り器 REー29401アタゴ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷