「挿す」「浸す」「当てる」3つの測定が可能なPENシリーズ
用途エタノールの測定
電源単4アルカリ乾電池1本
本体質量(g)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8
目盛仕様エチルアルコール濃度
使用可能温度範囲10~100
測定モード通常モード(1回毎の測定)
電池寿命約8000回測定(アルカリ乾電池使用時)
防水保護等級JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67
関連キーワード