GSホームプロダクツジャパン
GSホームプロダクツジャパンのページです。GSホームプロダクツジャパンは、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 GSホームプロダクツジャパン |
|---|
| 所在地 | 〒959-0310 新潟県西蒲原郡弥彦村美山668番地 |
|---|
ワインタグGSホームプロダクツジャパン当日出荷
材質PVC樹脂寸法(mm)42×84穴径(Φmm)31品名・タイプその他ワイン用品TKG品番9-1940-0701TKG品番(2017)6-1737-0801
トマトシャークGSホームプロダクツジャパン当日出荷
材質18-8ステンレス全長(mm)170TKG品番9-0559-1201TKG品番(2017)6-0501-1201
クラルスワインクーラーGSホームプロダクツジャパン当日出荷から翌々日出荷
透明度の高い美しい樹脂製のワインクーラー。
シリコンマットGSホームプロダクツジャパン当日出荷
鍋敷き、鍋やケトルのハンドルをつかむ際にご使用いただけます。材質:シリコンゴム(耐熱温度260℃)
18-8シェフランド トリュフスライサーGSホームプロダクツジャパン当日出荷
材質ステンレス有効切削能力(mm)幅58寸法(横×縦)(mm)255×85TKG品番9-0573-1201TKG品番(2017)6-0513-2101
18-8ワンプッシュ ディッシャーGSホームプロダクツジャパン当日出荷
約30cc。レバーをワンプッシュすることでアイスクリームがスムーズに離れ、簡単に盛り付けることができます。
材質18-8ステンレス直径×長さ(mm)52×180TKG品番9-0947-1001TKG品番(2017)6-0837-1001
18-8ワンプッシュ ディッシャーGSホームプロダクツジャパン当日出荷から翌々日出荷
レバーをワンプッシュすることでアイスクリームがスムーズに離れ、簡単に盛り付けることができます。
18-8ジャンボアップルカッターGSホームプロダクツジャパン当日出荷
直径120mmまでの大きなリンゴに使用できます。
リンゴを上から押し込んで、リンゴを8等分することができます。
本体ハンドル一体製法で丈夫で、保管に安全な刃部プロテクター付き。
材質本体/18-8ステンレス、ブレード/301ステンレス、プロテクター/ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×148×56耐熱温度(℃)80TKG品番9-0563-0101TKG品番(2017)6-0505-0101
シェフランドジャンボピザカッターGSホームプロダクツジャパン当日出荷
指が刃にあたらない安全なガード付です。
材質(本体)18-8ステンレス、(樹脂部)ABS樹脂、(刃部)SUS301H全長(mm)245頭径(mm)100
18-8DXカンオープナーGSホームプロダクツジャパン当日出荷
全長(mm)195TKG品番9-0590-0501TKG品番(2017)6-0531-2701