カテゴリ
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- STAUB(ストウブ)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- SEAGATE(シーゲイト)(1)
- SONY(ソニー)(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
- エレコム(6)
- メディアカバーマーケット(1)
「seeqvault」の検索結果
特価

ストウブ オーバルホットプレート(蓋付)
STAUB(ストウブ)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷staub~ストウブ~ 【フランス製】底サイズ:192×130底板厚:5 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。IH対応★三ツ星シェフが大絶賛 ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、 さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは 異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく 焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単 で、食物の酸にも負けません。 また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。 熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》 加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起) から、均一に滴となって戻ってきます。 そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。質量(kg)2.35サイズ(cm)23容量(L)0.8底面の厚さ(mm)5内寸(間口×奥行×深さ)(mm)230×170×40底寸法(mm)192×130