コームバインドストックカバーアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)翌々日出荷
色が選べるリング製本用の表紙。
サイズA4(窓なし)寸法(縦×横)(mm)298×211
コンビネーションラップトップロックアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)翌々日出荷
鍵不要で、簡単ワンタッチ操作のダイヤル式ロック。ノートパソコンの機密情報管理に。
ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)1.8ロックダイヤル式ロック
オフィスクロスカットシュレッダM11X-Wアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)当日出荷
A4用紙最大23枚の圧倒的な処理能力を誇るミドルクロスカットシュレッダ。 パワフルに細断しストレスなく作業が行えます!
質量(kg)22.5サイズA4対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×302×755ダストボックス容量(L)36最大裁断枚数25(50Hz)/23(60Hz)細断寸法(mm)3.8×40投入口幅(mm)230最大細断枚数25(50Hz)/23(60Hz)細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×302×755細断可能物CD/DVD/CARD最大投入幅230mm
クロスカットオフィスシュレッダM06Xアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)10日以内出荷
大規模オフィスでニーズの高い最大細断40枚の、大容量&大量処理モデル!長時間の連続使用も可能な高スペックシュレッダ!!
質量(kg)80サイズA3対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×535×885ダストボックス容量(L)110最大裁断枚数42(50Hz)/40(60Hz)細断寸法(mm)4×30投入口幅(mm)315最大細断枚数42(50Hz)/40(60Hz)細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×535×885細断可能物CD/DVD/CARD/USB/SSD最大投入幅315mm
マイクロカットシュレッダ A32Mアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)翌々日出荷
スモールオフィスにピッタリな小型マイクロカットシュレッダ。
細断形状マイクロクロスカットオートフィード機能あり最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm)色ホワイトリバース機能あり細断容量(L)18.0(A4コピー用紙約325枚収納)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×535質量(kg)9.65消費電力(W)250[50Hz/60Hz]細断方法マイクロカット/2×12mm最大細断枚数(50Hz/60Hz)9枚定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙8枚定格運転時間(分)8細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2ゴミ袋サイズ市販用30L以上推奨ダストボックス容量(L)18.0(A4コピー用紙約325枚収納)最大細断枚数9枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×250×535
マイクロカットシュレッダアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)翌々日出荷から9日以内出荷
パワフルに細断!A3用紙はもちろん、カード、CD、DVD、USB、SSDもすべておまかせ
色ブラック機能オートカットオフ機能、オートスタート&ストップ機能、インターロックスイッチ機能定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙:20枚【50Hz】/17枚【60Hz】細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3最大細断枚数A4コピー用紙:22枚【50Hz】/20枚【60Hz】細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙:22枚【50Hz】/20枚【60Hz】細断可能物カード・CD・DVD・USB・SSD定格運転時間(分)60(連続)細断方法マイクロカット 2×10mmリバース機能あり最大投入幅A3
クロスカットシュレッダ A29Xアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)翌々日出荷
一度にまとめて18枚細断可能
クロスカットでゴミも圧縮され、ゴミ捨ての回数が減らせます
オフィスや自宅の書斎にもなじむシックなデザイン
質量(kg)8.8色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×239×523連続使用時間(分)10ダストボックス容量(L)20定格細断枚数(50Hz/60Hz)18(50Hz)/15(60Hz)細断寸法(mm)4×38RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×239×523最大投入幅A4
パウチフィルム A2判アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥24,980税込¥27,478
1パック(100枚)
翌々日出荷