カテゴリ
- 事務用品(2)
絞り込み
ブランド
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
- モノタロウ(2)
- アイリスオーヤマ(3)
- Asmix(アスカ)(3)
- ナカバヤシ(3)
- フジプラ(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- オーム電機(1)
- トーグ安全工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「clivia lpd3223」の検索結果

パウチラミネーター 360CA
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷ローラークリーニングお知らせ機能搭載の6本ローラーラミネーター。クリーニングすることで、故障のリスクを軽減し、常に美しいラミネート品質を保てます。適合ローラー本数:6本質量(kg)4.4サイズ加工:A3(330mm)電源(V)AC100消費電力(W)1200温度(℃)加工:常温(コールド)~140(50Hz/60Hz)加熱方式外部加熱方式速度加工:1000mm/分(50Hz/60Hz)ウォームアップ時間約1分最大ラミネート厚さ(mm)0.8サイズ(mm)W515 x D179 x H115RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~150
ライツ iLAM OfficeProA3
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷難しい操作は一切ありません。誰にでも簡単で分かりやすく、便利な機能がついているから、快適な使い心地を体験していただけます。質量(kg)3.4電源(V)AC100消費電力(W)1400(50/60HZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×155×115ウォームアップ時間約60秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6保証期間1年最大投入幅330mm対応フィルム厚さ(μm)75~150