アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
ライツ iLAM OfficeProA3
難しい操作は一切ありません。誰にでも簡単で分かりやすく、便利な機能がついているから、快適な使い心地を体験していただけます。
質量(kg)
3.4
サイズ
A3
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1400(50/60HZ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×155×115
ウォームアップ時間
約60秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
保証期間
1年
ローラー数
4
最大投入幅
330mm
対応フィルム厚さ(μm)
75~150
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80885887
LLMM341OP
¥
34,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください