カテゴリ
- 事務用品(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
絞り込み
ブランド
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
- モノタロウ(2)
- アイリスオーヤマ(4)
- Asmix(アスカ)(2)
- フジプラ(2)
- オーム電機(1)
- ナカバヤシ(1)
- ラミーコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「foton30」の検索結果

FOTON30専用 カートリッジフィルム(詰め替えタイプ)
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷FOTON30専用カートリッジフィルムに環境に考慮した詰め替えタイプが出来ました。RoHS指令(10物質対応)対応
オートフィードラミネーターFOTON30
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷ラミネート速度(mm/分)75μm:700、100μm:670ウォームアップ時間3~4分最大ラミネート厚さ(mm)2.5質量(kg)9.5消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)577×478×245電源(AC V)100アズワン品番65-0461-37RoHS指令(10物質対応)対応
パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)質量(kg)8.1消費電力(W)1400電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間60秒最大ラミネート厚さ(mm)1ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)対応:75~250対応フィルム厚さ(μm)75~250
パウチラミネーター(6本ローラー プロ仕様)
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1台5日以内出荷現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル消費電力(W)1050温度(℃)常温(コールド)~140℃(可変式)加熱方式ダブルヒートローラー機能リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能ウォームアップ時間約6分最大ラミネート厚さ(mm)3ローラー数6本RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~250
パウチフィルム 100μ
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥989~税込¥1,088~1パック(20枚)ほか当日出荷から翌々日出荷多彩なバリエーションを取りそろえたGBCのフィルム。 いつまでも色褪せない一枚であるために、仕上がりの美しさと耐久性にこだわりました。厚さ(μm)100
ライツ iLAM OfficeProA3
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷難しい操作は一切ありません。誰にでも簡単で分かりやすく、便利な機能がついているから、快適な使い心地を体験していただけます。質量(kg)3.4電源(V)AC100消費電力(W)1400(50/60HZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×155×115ウォームアップ時間約60秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6保証期間1年最大投入幅330mm対応フィルム厚さ(μm)75~150