カテゴリ
- 事務用品(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
絞り込み
ブランド
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- IDEC(和泉電気)(20)
- IKO(日本トムソン)(82)
- LEPLUS(32)
- LEPLUS NEXT(229)
- MSソリューションズ(88)
- PGA(6)
- エレコム(55)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- サンコー(三甲)(51)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- ナイキ(11)
- パワーサポート(11)
- メディアカバーマーケット(12)
- 三菱ふそう(14)
- 三菱電機(7)
- 東正車輛(17)
- 横浜ディスプレイミュージアム(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「glm」の検索結果

GBCクリーニングシートEX
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥699税込¥7691パック(10枚)当日出荷ラミネーター内の糊を取りやすい厚みと紙質にこだわり、効率的にクリーニングを行える。ラミネーター内に付着した糊をとる。フィルムの仕上がりをきれいに保つ。フィルムの詰まりを防ぐ。機器の故障を防ぐ材質紙厚さ(mm)0.4サイズA4機&A3機、両機種対応質量(g)20/枚サイズ(mm)210×297RoHS指令(10物質対応)対応
パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)質量(kg)8.1消費電力(W)1400電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間60秒最大ラミネート厚さ(mm)1ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)対応:75~250対応フィルム厚さ(μm)75~250
パウチラミネーター A320NN
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷価格と機能のバランスが取れたA3サイズ対応ラミネーター。短いウォームアップタイムとスピーディーなラミネート速度で効率的な作業を実現。コストパフォーマンスに優れたモデル。適合ローラー本数:2本質量(kg)1.6サイズ加工:A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。電源(V)AC100消費電力(W)600温度(℃)加工:103~115(50Hz)、105~120(60Hz)加熱方式外部加熱方式速度加工:420mm/分(50Hz)、500/分(60Hz)ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5サイズ(mm)W455 x D112 x H65RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~100
パウチラミネーター 360CA
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷ローラークリーニングお知らせ機能搭載の6本ローラーラミネーター。クリーニングすることで、故障のリスクを軽減し、常に美しいラミネート品質を保てます。適合ローラー本数:6本質量(kg)4.4サイズ加工:A3(330mm)電源(V)AC100消費電力(W)1200温度(℃)加工:常温(コールド)~140(50Hz/60Hz)加熱方式外部加熱方式速度加工:1000mm/分(50Hz/60Hz)ウォームアップ時間約1分最大ラミネート厚さ(mm)0.8サイズ(mm)W515 x D179 x H115RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~150
パウチラミネーター(6本ローラー プロ仕様)
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1台5日以内出荷現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル消費電力(W)1050温度(℃)常温(コールド)~140℃(可変式)加熱方式ダブルヒートローラー機能リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能ウォームアップ時間約6分最大ラミネート厚さ(mm)3ローラー数6本RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~250
ジャムフリーラミネータA3400JF
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷GBCラミネーターのエントリーモデル。フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。質量(kg)3.25温度(℃)【加工】常温(コールド)~130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×120×100消費電力(W)(50/60Hz)1200加熱方式外部加熱方式電源(AC V)100ウォームアップ時間約120秒最大ラミネート厚さ(mm)0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、500(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100対応フィルム厚さ(μm)100
オートフィードラミネーターFOTON30
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷質量(kg)9.5消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)577×478×245電源(AC V)100ウォームアップ時間3~4分最大ラミネート厚さ(mm)2.5ラミネート速度(mm/分)75μm:700、100μm:670アズワン品番65-0461-37RoHS指令(10物質対応)対応