カテゴリ
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「glm-15」の検索結果

レーザー距離計
BOSCH(ボッシュ)(62件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷光源レーザーダイオード波長(nm)635防塵防水性能IP54レーザー安全基準クラス2出力(mW)1以下
イグボール 球面ベアリング(薄型タイプ/Eシリーズ)
Igus(イグス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の薄型タイプの球面ベアリングです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100V 倍速タイプ)
東正車輛¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ)
東正車輛¥309,800~税込¥340,780~1台31日以内出荷コンパクト、省スペースその上、。薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リードスイッチ付モーター出力(kW)0.07