アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)当日出荷
価格と機能のバランスが取れたA3サイズ対応ラミネーター。短いウォームアップタイムとスピーディーなラミネート速度で効率的な作業を実現。コストパフォーマンスに優れたモデル。
適合ローラー本数:2本質量(kg)1.6サイズ加工:A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。電源(V)AC100消費電力(W)600温度(℃)加工:103~115(50Hz)、105~120(60Hz)加熱方式外部加熱方式速度加工:420mm/分(50Hz)、500/分(60Hz)ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5サイズ(mm)W455 x D112 x H65RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~100