カテゴリ
- 作業服(5)
絞り込み
ブランド
- ジーベック
- 空調服(43)
- アルトコーポレーション(8)
- 冨士端子工業(1)
- 安藤計器製工所(1)
- NSP(1)
- ウェルコムデザイン(1)
- FEVERGEAR(1)
「btsp1」の検索結果

ケーブル単体 ケーブル単品
ジーベック¥979税込¥1,0771個当日出荷用途空調服用。トラスコ品番115-9514適合機種バッテリー:BTSP1・NANOBT2、ファン:FAN2400SPBB・FAN2200シリーズ品名空調服ケーブル
パワーファンタイオウバッテリーセット
ジーベック¥9,898税込¥10,8881セット翌々日出荷FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。セット内容パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR)厚さ(mm)25容量1セット質量(g)274連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上充電時間約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500mAh
ワンタッチファングレースターターキット
ジーベック¥13,980税込¥15,3781セット翌々日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスを通常の長さとロングタイプの計2本にしてワンパックでご用意しました。ベストセラーなデバイスキット。最大出力設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい定番のバッテリーのセットです。セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FAN2200B)空調服(R)バッテリー(BTSP1)空調服ケーブル(RD9261、CBB500)バッテリーケース(LISPCASE)急速AC充電アダプタ-(LIACR)厚さ(mm)ファン:47色ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:274連続使用時間(時間)FAN2200シリーズ使用時 約8(最大出力時)・24以上(最小出力時)充電時間約8時間(LIACRのみ対応)バッテリー電圧(V)【7.2】【6】【5】【3.3】(4段階)動作時間【7.2V時:約8時間】【6V時:約12時間】【5V時:約18時間】【3.3V時:24時間以上】バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)風量(L/min)【7.2V時:48.8】【6V時:42.2】【5V時:36.8】【3.3V時:25.8】
ワンタッチファンクロスターターキット
ジーベック¥13,980税込¥15,3781セット翌々日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスを通常の長さとロングタイプの計2本にしてワンパックでご用意しました。ベストセラーなデバイスキット。最大出力設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい定番のバッテリーのセットです。セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FAN2200B)空調服(R)バッテリー(BTSP1)空調服ケーブル(RD9261、CBB500)バッテリーケース(LISPCASE)急速AC充電アダプタ-(LIACR)厚さ(mm)(ファン)47色ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:274、ファン:約103 ※ファン1個の値連続使用時間(時間)FAN2200シリーズ使用時 約8(最大出力時)・24以上(最小出力時)充電時間約8時間(LIACRのみ対応)バッテリー電圧(V)【7.2】【6】【5】【3.3】(4段階)動作時間【7.2V時:約8時間】【6V時:約12時間】【5V時:約18時間】【3.3V時:24時間以上】バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)風量(L/min)【7.2V時:48.8】【6V時:42.2】【5V時:36.8】【3.3V時:25.8】