曜日別特売

ワンタッチファングレースターターキット

ワンタッチファングレースターターキット - ジーベックワンタッチファングレースターターキット - ジーベックワンタッチファングレースターターキット - ジーベックワンタッチファングレースターターキット - ジーベック

空調服(R)を起動するために必要なデバイスを通常の長さとロングタイプの計2本にしてワンパックでご用意しました。
ベストセラーなデバイスキット
最大出力設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい定番のバッテリーのセットです。

セット内容
空調服(R)ワンタッチファン(FAN2200B)空調服(R)バッテリー(BTSP1)空調服ケーブル(RD9261、CBB500)バッテリーケース(LISPCASE)急速AC充電アダプタ-(LIACR)
厚さ(mm)
ファン:47
色
ブラック
容量
1セット
質量(g)
バッテリー:274
連続使用時間(時間)
FAN2200シリーズ使用時 約8(最大出力時)・24以上(最小出力時)
充電時間
約8時間(LIACRのみ対応)
バッテリー電圧(V)
【7.2】【6】【5】【3.3】(4段階)
動作時間
【7.2V時:約8時間】【6V時:約12時間】【5V時:約18時間】【3.3V時:24時間以上】
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8Wh)
風量(L/min)
【7.2V時:48.8】【6V時:42.2】【5V時:36.8】【3.3V時:25.8】
内容量
1セット
注意
※実際の製品の色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※6Lサイズ以上のウェア、 横ファンタイプの3Lサイズ以上、などロングケーブルが必要なウェア対応のスターターキットとなります。
※ズボンには、キットのケーブルが対応していないため、別途お買い求めください。
※この商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」は、(株)空調服の登録商標です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02922302SP01GX
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする