カテゴリ

  • 作業服(3)
絞り込み
ブランド
  • ジーベック
  • マキシンコー(36)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • CATEYE(キャットアイ)(8)
  • SIBATA(柴田科学)(7)
  • イスカル(6)
  • MUST TOOL(4)
  • AFAM(アファム)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • リキマエダ(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • ダイヘン(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • ワルター(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • Vesrah(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd-500」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーファンスターターキット ジーベック

    パワーファンスターターキット

    ジーベック
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。【ファン】。マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。【バッテリー】。汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
    セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)/ロングケーブル(CBB500)厚さ(mm)(ファン)47ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:274連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23充電時間約8(LIACRの場合)バッテリー電圧(V)バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)動作時間7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)風量(L/min)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
  • ワンタッチファングレースターターキット ジーベック

    ワンタッチファングレースターターキット

    ジーベック
    13,980税込15,378
    1セット
    翌々日出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスを通常の長さとロングタイプの計2本にしてワンパックでご用意しました。ベストセラーなデバイスキット。最大出力設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい定番のバッテリーのセットです。
    セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FAN2200B)空調服(R)バッテリー(BTSP1)空調服ケーブル(RD9261、CBB500)バッテリーケース(LISPCASE)急速AC充電アダプタ-(LIACR)厚さ(mm)ファン:47ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:274連続使用時間(時間)FAN2200シリーズ使用時 約8(最大出力時)・24以上(最小出力時)充電時間約8時間(LIACRのみ対応)バッテリー電圧(V)【7.2】【6】【5】【3.3】(4段階)動作時間【7.2V時:約8時間】【6V時:約12時間】【5V時:約18時間】【3.3V時:24時間以上】バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)風量(L/min)【7.2V時:48.8】【6V時:42.2】【5V時:36.8】【3.3V時:25.8】
  • ワンタッチファンクロスターターキット ジーベック

    ワンタッチファンクロスターターキット

    ジーベック
    13,980税込15,378
    1セット
    翌々日出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスを通常の長さとロングタイプの計2本にしてワンパックでご用意しました。ベストセラーなデバイスキット。最大出力設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい定番のバッテリーのセットです。
    セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FAN2200B)空調服(R)バッテリー(BTSP1)空調服ケーブル(RD9261、CBB500)バッテリーケース(LISPCASE)急速AC充電アダプタ-(LIACR)厚さ(mm)(ファン)47ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:274、ファン:約103 ※ファン1個の値連続使用時間(時間)FAN2200シリーズ使用時 約8(最大出力時)・24以上(最小出力時)充電時間約8時間(LIACRのみ対応)バッテリー電圧(V)【7.2】【6】【5】【3.3】(4段階)動作時間【7.2V時:約8時間】【6V時:約12時間】【5V時:約18時間】【3.3V時:24時間以上】バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)風量(L/min)【7.2V時:48.8】【6V時:42.2】【5V時:36.8】【3.3V時:25.8】
空調・水冷ウェアカテゴリ