絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アンナカ

アンナカのページです。アンナカは、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッセイ 小型温蔵庫(ガラス扉) アンナカニッセイ 小型温蔵庫(ガラス扉)アンナカ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ニッセイ弁当温蔵庫お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。棚網付電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:220W温度調節:固定サーモスタット庫内温度:65℃~75℃安全装置:マイクロテンプ (10A 113℃)庫内寸法:376×350×H350庫内容量:46L棚板(網):2質 量:14.3kg
容量(L)46消費電力(W)220材質質量(kg)14.3電源(V)100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×440×488庫内寸法(mm)376×350×350TKG品番9-0844-0301TKG品番(2017)6-0750-0301
ニッセイ電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-4SY用 アンナカニッセイ電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-4SY用アンナカ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。 火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。 加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。 鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。
材質質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×368×105
ニッセイ電気おでん鍋(4ツ切) アンナカニッセイ電気おでん鍋(4ツ切)アンナカ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。 火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。 加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。 鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。
材質鍋:モリブデン鋼、蓋:焼き杉寸法(mm)内容器:304×304×120質量(kg)8使用温度範囲(℃)70(蓋を開けた場合)~100(蓋を閉じた場合)容量(L)11.1電源(V)単相100消費電力(W)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×335×277安全装置110℃バイメタル式サーモスタット(自動復帰)仕切り四ッ切温度調整方法可変式サーモスタット
ホットショーケース アンナカホットショーケースアンナカ
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
付属品加湿皿1コ質量(kg)22消費電力(W)676電源単相100V(50/60Hz)外寸(mm)900×300×H415扉開閉方式片面スライド強化ガラス温度調節65℃~80℃、サーモ可変式EBM品番2955510
電気ホットショーケース アンナカ電気ホットショーケースアンナカ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
お店のメニュー、規模に合わせて豊富な機種の中からお選びください。 温度調節可変式サーモスタット65℃~80℃ 扉開閉方式片面スライド強化ガラス棚2段可変
付属品加温皿1個質量(kg)22高さ(mm)415奥行(mm)300間口(mm)900電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)676(シーズヒーター620+照明灯28×2)TKG品番9-0827-1301TKG品番(2017)6-0740-1401
ニッセイ タオルポット アンナカニッセイ タオルポットアンナカ
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
おもてなしの始めに、ここちよい温もりでお迎えします。 お店のインテリアにフィットするハイセンスなデザイン。 場所を取らないコンパクトタイプ、しかも庫内はワイドです。 サーモスタットと、温度ヒューズ(マイクロテンプ)の安全機構付きです。
電源(V)単相100庫内温度(℃)標準温度65~75材質
ニッセイ 遠赤外線温蔵庫 アンナカニッセイ 遠赤外線温蔵庫アンナカ
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
遠赤外線温蔵庫遠赤効果でお料理の乾燥を抑え、芯からやさしく保温。遠赤外線パネルヒーター採用で温度ムラを少なくしました。ガラス扉なので収納状態が一目でわかります。庫内温度が50℃~90℃までお料理に合わせて自由に調節が できます。棚板の位置が自由に移動ができるので大変便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×390×533仕様3段固定キャスター材質質量(kg)15容量(L)39TKG品番9-0844-1001TKG品番(2017)6-0750-1001
ニッセイ 電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-6SY用 アンナカニッセイ 電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-6SY用アンナカ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
材質焼杉仕様NHO-6SY用間口W×奥行D×高さH(mm)518×368×105TKG品番9-0824-0603TKG品番(2017)6-0736-0903
ニッセイ 電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-8SY用 アンナカニッセイ 電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-8SY用アンナカ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
材質焼杉仕様NHO-8SY用間口W×奥行D×高さH(mm)573×398×105TKG品番9-0824-0602TKG品番(2017)6-0736-0902
ニッセイ 電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-8LY用 アンナカニッセイ 電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-8LY用アンナカ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質焼杉仕様NHO-8LY用間口W×奥行D×高さH(mm)663×368×105TKG品番9-0824-0601TKG品番(2017)6-0736-0901
ニッセイ電気おでん鍋 アンナカニッセイ電気おでん鍋アンナカ
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
消費電力:100V・805W温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス
ニッセイ 電気おでん鍋 アンナカニッセイ 電気おでん鍋アンナカ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
内鍋寸法:590×300×H120消費電力:100V・1.2Kw温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃ (ツマミを回すだけで無段階に調節できます。)リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス質量(kg)14間口W×奥行D×高さH(mm)630×335×230TKG品番9-0824-0301TKG品番(2017)6-0736-0501