絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エイシン電機

エイシン電機のページです。エイシン電機は、オフィスサプライ、厨房機器・キッチン/店舗用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在29件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名エイシン電機株式会社
所在地〒240-0003 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町2-39-3
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットショーケース エイシン電機

    ホットショーケース

    エイシン電機
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
    電源(V)単相100V
  • 哺乳びん煮沸消毒器ぼこぼこくん エイシン電機

    哺乳びん煮沸消毒器ぼこぼこくん

    エイシン電機
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    哺乳びんが浮き上がらずに確実に煮沸消毒ができます。本体が二重構造なので、煮沸しても外装が加熱しません。哺乳びんはさみ付。
    電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 電気蒸し器 エイシン電機

    電気蒸し器

    エイシン電機
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    電源:単相100V消費電力:1.5kW温度調節:2段切替式水 量:約11L質 量:12kgプラグ形状:接地2P15Aストレート (最大電流)15A
    間口W×奥行D×高さH(mm)390×400×270TKG品番9-0414-0401TKG品番(2017)6-0377-1101
  • 缶ウォーマー エイシン電機

    缶ウォーマー

    エイシン電機
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    後面オープン、ドライ式、固定棚
    付属品バット網質量(kg)8電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×300×560プラグ【コンセントプラグ】2P15Aストレート消費電力(kW)0.24
  • 電気コンロ エイシン電機

    電気コンロ

    エイシン電機
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    高温からトロ火まで6段階に、きめ細かい火力調節が可能。幅を取らないコンパクトタイプ。つまみガード付き。
    材質ステンレス幅(mm)272直径(Φmm)150高さ(mm)120奥行(mm)300コンセント2P15Aストレート
  • 冷陰極管UVランプ除菌庫じょきんくん エイシン電機

    冷陰極管UVランプ除菌庫じょきんくん

    エイシン電機
    579,800税込637,780
    1台
    7日以内出荷
    新型コロナ不活性化実証済み長寿命UVランプ搭載。 45秒でスピード除菌。
  • 温風循環式母乳解凍器ミルソフト エイシン電機

    温風循環式母乳解凍器ミルソフト

    エイシン電機
    429,800税込472,780
    1台
    7日以内出荷
    水を一切使わない温風循環式の母乳(母乳バッグ)解凍器です。 流水による解凍作業の手間や水道代の節約にもなります。 タイマー設定機能付。
  • 歯ブラシ専用殺菌灯保管庫歯ブラシくん エイシン電機

    歯ブラシ専用殺菌灯保管庫歯ブラシくん

    エイシン電機
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    UVランプ効果で歯ブラシの雑菌を除菌します。 壁掛けも可能です。
  • 哺乳瓶用熱風保管庫 BBスリム エイシン電機

    哺乳瓶用熱風保管庫 BBスリム

    エイシン電機
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷
    一番小さい哺乳ビン用熱風保管庫。 40db以下の静音運転のためお昼寝中のお子様も妨げません。熱風により哺乳瓶を消毒するから数多くのウイルスに効果があります。
  • 哺乳びん用煮沸消毒器 ぼこぼこくん HEMシリーズ エイシン電機

    哺乳びん用煮沸消毒器 ぼこぼこくん HEMシリーズ

    エイシン電機
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    煮沸しても哺乳びんが浮き上がらずに、煮沸消毒が可能です。外装部が二重構造のため、本体が熱くなりにくいです。
    付属品消毒はさみ電源AC100V 50/60Hz
  • 歯ブラシ用UVランプ付き保管庫 歯ブラシくん HEPシリーズ エイシン電機

    歯ブラシ用UVランプ付き保管庫 歯ブラシくん HEPシリーズ

    エイシン電機
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    UVランプ効果で歯ブラシの雑菌を除菌します。扉を開けるとUVランプが自動消灯する安全設計です。温風でブラシを傷めずに乾燥させます。
    付属品歯ブラシトレー×2個、床置用金具、壁掛用金具寸法(mm)460×190×470質量(kg)12消費電力(W)70(乾燥ユニット64・UVランプ6)電源(AC100V)50/60Hz繰り返し・詰め替え対応
  • 焼き芋機 エイシン電機

    焼き芋機

    エイシン電機
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    家庭用電源が使用できます。
    用途焼き芋だけでなくオーブンとしても使えます温度調節範囲(℃)50~250
  • グリラー エイシン電機

    グリラー

    エイシン電機
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)20摘要シーズヒーター18本電源(V)3相200外寸(mm)740×340×250消費電力(kW)4.5温度調節左右切替え式
  • たこ焼き器 エイシン電機

    たこ焼き器

    エイシン電機
    189,800税込208,780
    1台
    欠品中
    火力調節ダイヤルを廻して焼き上げを調整
    用途たこ焼き直径(Φmm)38穴数56温度調節入力調整式
  • 蒸し器 エイシン電機

    蒸し器

    エイシン電機
    139,800税込153,780
    1台
    9日以内出荷
    むらなく蒸し上げます。飲茶用
    質量(kg)20外寸(mm)500×550×300消費電力(kW)4.5温度調節3段切替式
  • 電気式大判焼・今川焼器 エイシン電機

    電気式大判焼・今川焼器

    エイシン電機
    699,800税込769,780
    1個
    30日以内出荷
    材質ステンレス型式OH-48電源(V)3相200消費電力(W)6.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1085×700×300穴数48穴TKG品番9-1005-0901
  • 電気コンロ エイシン電機

    電気コンロ

    エイシン電機
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    クッキングプレートは火力が強く、丈夫です。じっくりと煮込む調理や保温に最適です。
    材質ステンレス温度調節6段切換式
  • 電気蒸し器 エイシン電機

    電気蒸し器

    エイシン電機
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス質量(kg)20電源(V)3相200間口W×奥行D×高さH(mm)500×550×300消費電力(kW)4.5温度調節3段切替式プラグ形状接地3P20A引掛式 (最大電流)13ATKG品番9-0414-1101水量(L)約22
  • エイシン ホットショーケース エイシン電機

    エイシン ホットショーケース

    エイシン電機
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    電源単相100V
  • エイシン 電気蒸器 エイシン電機

    エイシン 電気蒸器

    エイシン電機
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)12電源単相100V外寸(mm)390×400×H270消費電力(kW)1.5槽容量(L)11
  • エイシン 18-8 電気ウォーマー A-4 エイシン電機

    エイシン 18-8 電気ウォーマー A-4

    エイシン電機
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)13電源(V)単相100 1.5kW外寸(mm)610×380×H280温度調節範囲(℃)30~95サーモ可変式収納量4.2L×4(ホテルパン1/4)EBM品番869400
  • エイシン 18-8 電気ウォーマー タテ型 エイシン電機

    エイシン 18-8 電気ウォーマー タテ型

    エイシン電機
    94,980税込104,478
    1個
    翌々日出荷
  • エイシン 18-8 電気ウォーマー ヨコ型 エイシン電機

    エイシン 18-8 電気ウォーマー ヨコ型

    エイシン電機
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    温度調節範囲(℃)30~95サーモ可変式
  • 温風循環式母乳解凍器(ミルソフト) 380×430×390 エイシン電機

    温風循環式母乳解凍器(ミルソフト) 380×430×390

    エイシン電機
    436,000税込479,600
    1個
    33日以内出荷
    付属品バスケット×1個仕様温度過昇防止装置付き質量(kg)13.5電源AC100V 50/60Hz消費電力340W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×390設定温度(℃)35収納量母乳バッグ(最大200cc)×14個アズワン品番8-7396-01
  • 哺乳瓶用殺菌保管庫 さっきんくん HCSシリーズ エイシン電機

    哺乳瓶用殺菌保管庫 さっきんくん HCSシリーズ

    エイシン電機
    142,000税込156,200
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    殺菌と保温が同時にできます。扉を開けると自動的に消灯する安全設計(タイマー・サーモ)です。プレートヒーター付きですので、加熱保温も同時にできます。
    付属品消毒はさみ材質ステンレス(本体/SUS430、内部/SUS304)電源単相100V 50/60Hzヒーター50~60℃プラグ形状2P 15A ストレート式
  • エイシン 電気酒燗器 エイシン電機

    エイシン 電気酒燗器

    エイシン電機
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    型式:ES-1電気単相100V:750W温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:5kg型式:ES-3電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:7kg型式:ES-5電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:10kg
    材質ステンレス品名・タイプ酒燗器
  • エイシン 電気おでん鍋 エイシン電機

    エイシン 電気おでん鍋

    エイシン電機
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。保温(蓋あり)・沸騰(蓋あり)・保温(蓋なし)の3種類の 簡単調節。熱伝道に優れ食材を素早く均等に加熱・保温します。耐久性に優れ丈夫で長持ちします。熱板に埋め込み型のサーモセンサーで清掃性が向上しました。仕様型式:CVS-6S消費電力:100V・750W温度調節:液膨式サーモスタット 約50℃~97℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
    材質ステンレス質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×279内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×275×125TKG品番9-0823-1001TKG品番(2017)6-0735-0701
  • エイシン マイコン電気おでん鍋 エイシン電機

    エイシン マイコン電気おでん鍋

    エイシン電機
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。仕様型式:CVS-8D消費電力:100V・1.5kw(750W×2)温度調節:マイコン式リード線2m・プラグ付:2P-15A×2
    材質ステンレス
  • 電気ウォーマー (ヨコ型) エイシン電機

    電気ウォーマー (ヨコ型)

    エイシン電機
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。
    材質ステンレス