エイシン電機
たこ焼き器
火力調節ダイヤルを廻して焼き上げを調整
用途
たこ焼き
直径(Φmm)
38
穴数
56
温度調節
入力調整式
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
外寸(mm)
消費電力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54789079
TG-3
21
3相200
610×450×250
6
¥
230,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年12月3日
54789063
TG-2
17
単相200
420×450×250
4
¥
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850